鋳鉄製箱型定盤 B級
ケガキ台、測定台などとして使用できます。
スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
修理可能です。
- 用途
- 機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
- 仕様
- 平面精度(μm):30
- トラスコ品番
- 838-1741
- 材質
- 鋳鉄、キサゲ仕上
- 幅(mm)
- 350
- 高さ(mm)
- 60
- 奥行(mm)
- 350
- 等級
- B級
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ
























