絞り込み
ブランド
- 伊藤製作所(粉砕機)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,853)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,739)
- 長野計器(1,189)
- SK(新潟精機)(1,010)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(778)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- アズワン(452)
- 佐藤計量器製作所(451)
- カネテック(447)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

デジタルステンノギス BMシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷外側・内側・段差・深さ・比較・間接測定、見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。本品は防水仕様になっておりません。仕様●測定範囲(mm):0.01~150●最小読取値(mm):0.01●繰返し精度(mm):0.01●精度(mm):外側/±0.03、内側/±0.05●使用温度(℃):5~40●保存湿度:80%以下●保存温度:-10~40℃●使用電源:酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)●電池寿命:通常使用で約1年●材質:本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂●付属品:テスト電池アズワン品番68-4145-15
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷分散用のハケが付属いたします。仕様【分散用ふるい】500種別JIS-K-5101 顔料用容量(mL)【測定カップ】30(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08
デュヌーイ表面張力試験器
伊藤製作所(粉砕機)¥179,800税込¥197,7801台(1台)21日以内出荷常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1質量(kg)2.2測定範囲目盛:0~180最小読取値0.1dyne/cm(10-6N)大きさ250×250×270mm