絞り込み
ブランド
  • TQC Sheen
  • モノタロウ(200)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheen粘着カットクロスセット 本体セットTQC Sheen
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
ウェットゲージ TQC SheenウェットゲージTQC Sheen
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600測定範囲(μm)25~2032アズワン品番4-4770-01
粘着カットクロスセット 交換用テープ 66m TQC Sheen粘着カットクロスセット 交換用テープ 66mTQC Sheen
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様交換用66mテープ材質PET規格適合/ISO 2409アズワン品番4-4769-02
角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ TQC Sheen角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズTQC Sheen
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質ステンレス規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1個
当日出荷
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50
引掻き式硬度計用Φ0.75mm先端ピン TQC Sheen引掻き式硬度計用Φ0.75mm先端ピンTQC Sheen
21,980税込24,178
1本
当日出荷
材質タングステンカーバイド規格ISO 1518寸法(Φmm)0.75アズワン品番4-4765-12
引掻き式硬度計 TQC Sheen引掻き式硬度計TQC Sheen
109,800税込120,780
1本
当日出荷
コーティング膜の密着テスト用器具です。 塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30寸法(Φ×mm)15×190アズワン品番4-4765-01先端径(Φmm)1(ピン)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品