絞り込み
ブランド
  • 柏原計器工業
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,414)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式直読水道メータ 柏原計器工業乾式直読水道メータ柏原計器工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平適合流体計量範囲(Q3/Q1(R))100
乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ柏原計器工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品