測定用品 :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)± 0.3
真円度・直径不同(μm)0.3
最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬さ660HV以上
許容差(μm)±1.0
相互差(μm)0.5
表面粗さRz0.4
直径不同(μm)0.5
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット
メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入が簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPとECPの組合せセット
0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番543-1787
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)2.045
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。