環境測定(自然環境/安全環境) (4) 電気測定 (40) カテゴリ: 測定用品ブランド: 共立電気計器すべて解除
デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
非接触検相器 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2 ~325mm2 (IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途 検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様 正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品 9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 測定範囲 三相 AC70~1000(正弦波、連続) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 測定項目 欠相/相順/接地相確認 コード長さ(m) 約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz) 45~66 測定機能 検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池 単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理 静電誘導方式 使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能 LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径 Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×36 電池電圧表示 (警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 当日出荷 から 27日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
接地抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g) 約690(電池含む) 電源 単3乾電池 RoHS指令(10物質対応) 対応
配線チェッカー 共立電気計器 当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 使用周波数(Hz) 50/60 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) ディスプレイ 光、音 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50/100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品 7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 電源(V) DC6 適合規格 IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 使用温度(℃) -10~50 測定方式 真の実効値演算 交流電圧(V) 8309(600Vタイプ):600 動作方式 逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示 入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示 入力点数 3ch 適合センサ リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます) 連続使用可能時間 約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) サンプリング 【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 交流電流 8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A サンプリング周期 ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフ スイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告 電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔 約100ミリ秒(実効値) 動作電圧 AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大) 使用環境条件 屋内仕様、高度2000m以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード ノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 使用湿度(%RH) 85以下(結露しないこと)
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品 9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能 0.01mA コード長さ(mm) 700(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力 DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲 -10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度 直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/sec) AC2210/5(電気回路と外箱間)
簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 19日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品 8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式 簡易測定(2極法) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応) 対応
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品 携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格 IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能 0.01mA コード長さ(mm) 700(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池 単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧 20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力 DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲 -10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度 直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能 Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3552 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50/100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用
付属品 携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラス JIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 169×63×37 受光素子 シリコンフォトダイオード 斜入射光特性 10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性 (可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存
Bluetooth Smart 搭載
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 対応OS Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 保護等級 IP40 インターフェース USB、Bluetooth(R)Ver.4.0 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50/100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V) Bluetooth 4.0LE
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V) 125/250/500/1000 短絡電流(mA) 1.5以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth搭載 絶縁接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V)
ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時)
作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時)
画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能
アプリで設定をカスタマイズ
使わない機能やレンジのON/OFF
最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定
交換可能な4種の先端ピン
標準・ロング・モールドの3種が標準付属
高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売)
Bluetooth通信機能付
タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様 中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V) 付属品 7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) 質量(g) 約230(電池含む) 適合規格 JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 レンジ 2/20/200MΩ(オートレンジ) 使用電池 単3形乾電池LR6(1.5V)×2 出力電流(mA) 200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz 動作温湿度範囲 -10~50℃、85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt 定格電流(mA) (絶縁抵抗計)1~1.2 測定電圧(V) (定格)50/125/250/500 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内 使用回路電圧 絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120% RoHS指令(10物質対応) 対応
コンセントテスタ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 80~260V (50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 定格電圧(V) 100 抵抗(Ω) 0.0~199.9 / 200~1999Ω。±3%rdg±5dgt 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 測定電流 10mA以下 周波数 5.3Hz 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36 アズワン品番 64-8577-91
Bluetooth搭載 コンセントテスタ 共立電気計器 欠品中
付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェース Bluetooth Ver5.0搭載 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途 絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応 仕様 中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品 7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約900(電池を含む) 硬度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 耐電圧 AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池 単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ (オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流 (絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V) (絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧 絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲 絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品 リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V 適合規格 IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6×6 測定レンジ (接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定 測定電流 絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 (PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt 測定電圧(V) (PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000 短絡電流(mA) DC1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (オートレンジ)20/200/2000MΩ
WHM 結線確認試験器 共立電気計器 ¥ 269,800~税込 ¥ 296,780~特価
1個ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定!
電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、
工事品質の向上を強力支援
判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示
(測定値や位相角からの解析は不要)
電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相
から自動で良否を判定
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備
配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ
の電力量計に対応
電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc)
により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g) 約900(電池含む) 周波数範囲(Hz) 40~70 使用電池 単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
デジタルマルチメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
高確度かつ高性能で信頼のある測定現場の過酷な使用環境で高い安全性データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 192×90×49 RoHS指令(10物質対応) 対応
LANケーブルテスタ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
ネットワーク工事に必要なケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能ケーブル長測定が可能電源投入時に自動点灯するバックライト搭載最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)
その他 【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無 付属品 リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書 質量(g) 【本体】245【リモートユニット】25 電源 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6 適合規格 IEC 61326-1(EMC) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:73×156×35、リモートユニット:23×72×24 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6 使用温湿度範囲 0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと) 適合ケーブル ツイストペアケーブル(シールド付き(STP)、シールド無し(UTP)) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24 確度 ±10%±1m RoHS指令(10物質対応) 対応 測定可能ケーブル CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A 測定可能コネクタ RJ45コネクタ ワイヤマップ測定 オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無 ケーブル長測定 0.1~255.0m 認証マーク CEマーク
Ior漏電監視ロガーセットモデル 共立電気計器 当日出荷 から 24日以内出荷
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品 【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約680(電池含む) 周波数(Hz) 40~70 電源 外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326 表示 【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒 測定対象 対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ) 湿度測定範囲(%) 【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと) インターフェース 【通信方式】USBVer2.0 レンジ 【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0V メモリー SDカード(2GB) 表示範囲 【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×57×165 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) 測定温度範囲 【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60 確度 【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度 通信機能 USB Ver2.0 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 使用環境湿度(%) 相対湿度85以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力範囲 有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak 記録間隔 200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 入力数 電流4ch、電圧1ch
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
4105DLBT-H(ハードケース付)
スマホタブレットとの連携で業務効率化!
IP67防水であらゆる環境に適応!
Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品 7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲 AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) インターフェース Bluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 使用電池 単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 121×188×59 確度 ±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応) 対応
電気備品定期点検試験機 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品 7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲 電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω) 0~20 使用電池 単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流 保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 261×104×57 確度 電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA) 15 測定電圧(V) 絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA) DC1.5以下 使用回路電圧 (開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
波形をリアルタイム表示。
電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。
クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。
アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。
高調波の有無が簡単にわかる。
仕様 【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz) 付属品 7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 周波数(Hz) 50/60(有効) 適合規格 IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2 連続使用時間(時間) 約58 機能 最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフ インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 表示範囲 周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0% 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2 測定ライン 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 被測定導体径 Φ55mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 247×105×49 確度 交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt 演算項目 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相 クレストファクタ 1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
マルチファンクションテスタ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相オートメモリ機能Bluetooth接続による専用アプリとの連携EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品 リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書 測定範囲 検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz) 質量(g) 約1300(電池を含む) 適合規格 JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40) 交流電圧(V) 300.0/600(オートレンジ) 表示 正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示 測定周波数範囲(Hz) 45~65 使用電池 単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8 測定確度 第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 136×235×114 確度 電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt 定格電流(mA) 1~1.2 測定電圧(V) 25/50/100/125/250/500/1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ) 有効測定範囲 第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ 通信インターフェース USB、 Bluetooth(R) 5.0
コンセントテスタ用注入器(Φ40) 共立電気計器 当日出荷
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を大幅に拡大!
付属品 7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約580(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS) コード長さ(m) 約1.5 使用電池 単3形乾電池LR6(1.5V)×6 連続使用可能時間 約27時間 クランプ径(Φmm) 最大:約Φ40 最大許容入力電圧 AC300V(50/60Hz) 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×42(本体)、128×81×36(試験電圧注入用クランプ)
コンセントテスタ用注入器(Φ24) 共立電気計器 当日出荷
コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!
付属品 7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別) 9096(携帯用ケース)1400(消費税別) 単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約520(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-031、IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS) コード長さ(m) 約1.5 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 連続使用可能時間 約27時間 クランプ径(Φmm) 最大:約Φ24 最大許容入力電圧 AC300V(50/60Hz) 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様 (抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ 付属品 リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V) 500 短絡電流(mA) 1.5以内 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 200MΩ
Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ
Bluetooth Smart搭載
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g) 約220(電池を含む) 規格 IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源 単3乾電池 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OS Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V) 5~300(45~65Hz) 直流電圧(V) ±5~300 インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth 4.0LE
多重接地専用アースクランプ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
Android端末とBluetooth接続による多彩な機能
最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能
Android端末の時刻、GPS位置情報も記録
「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に!
コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ
接地抵抗/漏洩電流測定機能
0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能業界最速級の応答速度2秒ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能10,000回の連続測定を実現精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲 AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V 質量(g) 約690 (電池含む) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式 3極法 使用電池 単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 121×188×59 確度 ±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応) 対応 通信インターフェース Bluetooth(R) 5.0
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様 (抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ 付属品 リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V 適合規格 JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V) 1000 短絡電流(mA) 1.5以内 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 2000MΩ
Bluetooth搭載クランプパワーメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載
仕様 解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz) 付属品 7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40) 測定項目 演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相 連続使用時間(時間) 約58(オートパワーオフ約15分) 機能 最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能 インターフェース Bluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降 レンジ 交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ) 表示範囲 力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9 測定ライン 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 確度 交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次) クレストファクタ 交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
アースクランプ 共立電気計器 4日以内出荷 から 7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品 8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g) 約780(電池含む) 電源 単3乾電池 適合規格 IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式 接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示 入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間) 約12(R6使用時) 応答時間(秒) 約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A) 100m/1000m/10/30 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径 最大約Φ32mm オートパワーオフ ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 246×120×54 接地抵抗(Ω) 20/200/1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 約1回/秒 過負荷保護 AC120A/10秒間
デジタル絶縁・接地抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付
仕様 中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品 7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g) 約900(電池を含む) 電源 単3乾電池 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池 単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ (オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流 (絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 84×184×133 確度 絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V) (絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧 絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲 絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
デジタル接地抵抗計 共立電気計器 7日以内出荷
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品 7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲 AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) 使用電池 単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 121×188×59 確度 ±1%rdg±4dgt アズワン品番 64-8577-90 RoHS指令(10物質対応) 対応 校正証明書 一般校正
Ior漏電監視ロガー 共立電気計器 7日以内出荷 から 12日以内出荷
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz) 40~70 測定方式 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 インターフェース USB 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 放射線測定器 FIRSTCOM 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
パワーライト 宣真工業 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ