絞り込み
ブランド
- 3R(スリーアール)
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,716)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,002)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(455)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

アルコールチェッカー 吹きかけ式・ストロー式対応 3段階警告音 センサー格納式 単4電池式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷センサーに直接息を吹きかける「吹きかけ式」と、ストローを差し込んで吹き込む「ストロー式」の2通りから選べるアルコールチェッカー。ホコリから保護するセンサー格納式で、複数人の検査でも衛生的。半導体ガスセンサー搭載、測定上限0.5mg/L・使用回数約3000回。わずか約47gの手のひらサイズ。単4形乾電池式(別売)で充電切れの心配がなく、2022年10月の道路交通法改正によるアルコール検知器の使用義務化に。用途運送・物流事業者やドライバーの運転前後の点呼、営業車・社用車の車両管理、企業の労務管理でのアルコールチェックに。営業所での複数人の点呼から、直行直帰時の携帯用まで手軽に運用できます。寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.5測定方式ストロー式、吹きかけ式入力電圧(V)3寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式使用可能回数3000回
CO2モニター NDIR方式 温度・湿度計付 4カラー表示 充電式
3R(スリーアール)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途飲食店・オフィス・会議室・教室・医療施設・送迎車などの換気管理、室内CO2濃度の見える化に。厚生労働省推奨のNDIR方式でCO2濃度・温度・湿度を測定。充電式で置き場所を選ばず約9時間連続で使えるため、コンセントのない場所や送迎車内でも運用できます。付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素保証期間お買い上げより1年間充電時間(時間)約4~5測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式USB(Type-C)モニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能自動校正/手動校正
有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
顕微鏡専用スタンド アルミ製 上下・360°可動 有線式・無線式デジタル顕微鏡 共通
3R(スリーアール)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷3Rのデジタル顕微鏡シリーズ専用のアルミ製スタンドです。顕微鏡本体をホルダに固定して観察できるため、手ブレや腕の疲れを軽減します。ダイヤルの操作で上下方向の移動と360°の角度調整ができます。微調整が可能なため精密な観察に向いており、部品や精密機器の点検・計測にも使えます。有線式・無線式を問わず3Rデジタル顕微鏡の各モデルで使える共通スタンドです。ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・U字ホルダなどで構成され、素材はアルミ。用途電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、はんだ付け箇所の確認など、同じ位置を繰り返し観察する現場に。持つ手がふさがらないため、ピンセットや工具を併用する検査や、複数人での確認作業にも適しています。
USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応
3R(スリーアール)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷MSUSBシリーズ史上最高解像度・約500万画素の有線式デジタル顕微鏡。フルHDを超える最大2592×1944ピクセルで細部まで鮮明に映し出し、不具合特定の正確性を高めます。倍率は付属のレンズカバー2種とダイヤルで最大約200倍まで簡単に設定可能。先端の白色LED8灯で対象を明るく照らし、専用ソフトで「見る・撮る・測る」をPC上で完結。長さ・角度・面積などの計測やデータ保存も手軽に行えます。電源はPCのUSBポートから給電するため、ACアダプタ不要。約100gの軽量ハンディタイプで、電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェックに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。質量(g)100電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電ケーブル長(m)1.5倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。対応OSWindows11/10 macOS10センサー1/2.7型 CMOSセンサー光源白色LED×8寸法(Φ×mm)36×103焦点距離(mm)約0~300ホワイトバランス自動露光調節自動画素数約500万画素静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応
3R(スリーアール)¥93,980税込¥103,3781個当日出荷手軽なハンディ設計と高い検査性能を両立したオートフォーカスマイクロスコープです。液体レンズ採用の高速オートフォーカスにより、ボタン1つで瞬時にピントが合い、検査時間を大幅に短縮します。光学ズームは最大250倍。レンズを交換せずスイッチ切替で低倍率から高倍率まで対応し、フルHD350万画素の高画質が検査精度を高めます。専用アプリで長さや角度の計測が可能。重量約89gの手のひらサイズで、WindowsPCやAndroidタブレットにつないで基板検査・部品のキズバリ確認・印刷物のチェックなどに活躍します。用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
オートフォーカスマイクロスコープ専用スタンド
3R(スリーアール)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オートフォーカスマイクロスコープVIEWTYの本体を手で持ちながら操作すると、手ブレが発生したり、持ち続けることによって腕が疲れてしまい、作業に負担がかかってしまいます。 しかし、この専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。 顕微鏡を固定しながらの作業に。 手ブレや腕の疲れを軽減できる。 専用スタンドを使用すれば手ブレや腕の疲れを軽減することができます。 360度あらゆる方向に角度が調整でき、微調整が可能なため精密な観察に向いています。セット内容ベース・大ポール・小ポール・ホルダ・ホルダ固定ネジ・U字ホルダ(ミリネジ)・固定リング・大ポール固定ネジ材質アルミ
LED付マルチルーペ
3R(スリーアール)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式
3R(スリーアール)(2件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から翌日出荷WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ
3R(スリーアール)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷最長5.6mまで伸びるロングポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。延長ロッド2本・専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.8kgです。用途橋梁・高架下や屋根・外壁、トンネル内壁、標識や街灯、電柱の点検に。倉庫では高所ラックの製品ラベル確認にも使えます。足場や高所作業車を手配せずに地上から作業が完結するため、点検の準備時間とコストを抑えたい現場に適しています。付属品延長ロッド×2、カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、専用ケース質量(kg)約1.8電源リチウムイオン充電式電池(3.7V、2200mAh)×2ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)使用環境温度(℃)-10~50視野角約67°防塵防水性能IP68相当(カメラケーブル部のみ)焦点距離(mm)60~充電時間(時間)約3.4動作時間約4時間30分撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×560(モニタを含みません)先端径(Φmm)23静止画サイズ1280×720(JPG)動画サイズ1280×720(AVI)
液晶付きデジタル顕微鏡
3R(スリーアール)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
高所点検カメラ 3.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ
3R(スリーアール)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷最長3.6mまで伸びるポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.4kgです。用途工場や倉庫の設備点検、高所ラックの製品ラベル確認、屋根や外壁、高架下、看板や街灯の点検に。軽量で縮めればコンパクトに収まるため、通路や機械まわりが狭い屋内でも取り回せます。高所作業車や足場を用意せずに地上で点検を終えられるため、準備の手間を減らしたい現場に向いています。付属品カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、防水リング×2、専用ケース質量(kg)1.4電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間(時間)約4.5光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)視野角約67°防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI充電時間(時間)約3.4撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)先端径(Φmm)23動作温度範囲(℃)-10~50
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式
3R(スリーアール)¥73,980税込¥81,3781個欠品中反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
肌カウンセリングスコープ API
3R(スリーアール)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。コンパクトで場所を取らない省スペース設計。狭い店舗やイベント会場でも使えます。ワイヤレスタイプで接客時にケーブルが邪魔になることもありません。材質ABS+PC質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×162×60充電時間約2時間動作時間約2時間撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数カメラ:約200万画素アズワン品番60-2879-33電圧×電流(VA)入力:5V/2A
4Kデジタル顕微鏡 USB接続 最大390倍 約800万画素 オートフォーカス・計測ソフト対応
3R(スリーアール)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷スリーアール史上初の4K解像度に対応した有線式デジタル顕微鏡。約800万画素の4K UHD画素CMOSセンサーが、肉眼では見えない微細な凹凸や欠けまで描き出します。倍率は9~390倍(32インチ表示時)。レンズを付け替えることなく、全体像から素材の質感までこの1台で観察できます。ピント合わせはワンクリックのオートフォーカスで、手動での微調整にも対応します。金属の反射を抑える6種類の照射パターンと12段階の明るさ調整を搭載。専用ソフトで距離・角度の計測やオーバーレイ比較ができ、静止画・動画は最大3840×2160で記録できます。スタンド一式・キャリブレーションシート・USBケーブルが付属(組み立て式)。ご使用にはWindows10/11(64bit)のパソコンが必要です。用途金属部品や樹脂成形品の外観検査、電子基板のはんだ不良やコネクタ内部の確認、切削工具の摩耗やカケのチェックに。食品への異物混入検査や農産物の害虫確認にも使え、撮影した高精細画像はそのまま検査報告書へ添付できます。寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T)質量(g)約363制御方式本体による操作/PC制御倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍対応OSWindows10(64bit)/Windows11(64bit) ※32bitでは動作しませんレンズ高感度レンズセンサー4K UHD画素CMOS光源補助:白色LED×8構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です)解像度約800万画素保証期間1年焦点距離(mm)約13.7~232入力電流(A)約1.0フォーカス自動/手動USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続動画記録サイズ最大3840×2160静止画記録サイズ最大3840×2160
工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ
3R(スリーアール)¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない材質ステンレス光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約80°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)3.7被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
管内検査カメラ
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス表示部7型(画面比率16:9)寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時)光源白色LED×12記録媒体SDHCカード(32GBまで)バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニター:800×480、カメラ:720×576バッテリー電圧(V)7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(水深20mまで)焦点距離(mm)20~充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6600画素数約42万画素先端径(Φmm)23使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)調光方式OFF+4段階入力電源(V)DC12/2A動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様1/3型CCD
ボアスコープ用ハンディ光源
3R(スリーアール)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷暗い場所を明るく照らす。 明るさ3段階調光。 最適な明るさで検査ができる。 充電池式で繰り返し使える。 急な電池切れに悩む必要はありません。材質アルミニウム質量(g)約128(バッテリー含む)光源白色LED×1バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)5000~8000バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約27×126明るさ(Lm)100使用時間(時間)24以上※光量は徐々に減少します防水性防水
LED拡大鏡smoliaスタンド
3R(スリーアール)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m
3R(スリーアール)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9チューブ長さ(m)1
管内カメラ Φ6mm 20m
3R(スリーアール)¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式
管内カメラ Φ14mm 40m
3R(スリーアール)¥299,800税込¥329,7801個61日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
3R(スリーアール)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷長い配管の奥まで検査、一度に広範囲を確認。7インチの大型モニタ採用。操作パネル、リモコンの両方で操作。結果を残せる、静止画・動画撮影。長い配管の奥までケーブルを押し込める。電源を確保せずに使える充電式。充実した付属品付き
管内カメラ
3R(スリーアール)¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷配管内の欠陥・不具合を特定できる。7インチモニタで離れた場所から確認。映像をデータ化、報告書を作成できる。充電ケーブルが邪魔にならない充電式