絞り込み
校正証明書
- 付き(16)
ブランド
- 新コスモス電機
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,716)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,002)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(455)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 校正(1)

投げ込み式酸素濃度計
新コスモス電機¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から11日以内出荷0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント電源単3形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.5vol%以内防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素(O2)
酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機(3件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
酸素検知器
新コスモス電機(1件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台欠品中作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。ガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠)警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目)測定範囲(vol%)0~25
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ
新コスモス電機¥93,980~税込¥103,378~1個ほか当日出荷から18日以内出荷測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
ポータブルニオイセンサーMini
新コスモス電機(2件のレビュー)¥129,500税込¥142,4501台9日以内出荷小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
XP-3000用フィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-3000用の交換フィルタです。用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
ガス検知器
新コスモス電機¥59,980~税込¥65,978~1個欠品中超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
化学物質リアルタイムモニタ
新コスモス電機¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga測定範囲(ppm)0~1000電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付)
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計
新コスモス電機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppmセンサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式延長ケーブル(m)10応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から9日以内出荷検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩検知に付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)応答時間3秒以内(フロンガス除く)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081組5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ
新コスモス電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組4日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。用途水吸引、汚れた際の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XX-2200用レザーケース
新コスモス電機¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XA-4000Ⅱシリーズ 電池蓋
新コスモス電機¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷XA-4000Ⅱシリーズ電池蓋です。用途紛失時等の交換用適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
装着型酸素、一酸化炭素濃度計
新コスモス電機¥99,980~税込¥109,978~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。質量(g)75電源単4乾電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%ガス採気方式拡散式対象ガス酸素(O2)、一酸化炭素(CO)防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)測定範囲(vol%)(酸素)0~25測定範囲(ppm)(一酸化炭素)0~300
ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ
新コスモス電機¥139,800~税込¥153,780~1個ほか4日以内出荷から18日以内出荷質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当ガス採気方式自動吸引式警報設定値18vol%(固定)
ポータブルガス検知器 XA-380S
新コスモス電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷から16日以内出荷装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。用途プラント、工場等での安全確認にセット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個測定範囲0~100%LEL質量(g)約63(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia ⅡC T3警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)サンプリング方式拡散式
XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ
新コスモス電機¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器
新コスモス電機¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷から13日以内出荷リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))質量(g)約420(セット時)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ
新コスモス電機¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。用途粉塵などの吸引防止
XA-4000Ⅱシリーズ用導入管
新コスモス電機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
XP-702Ⅲ(S)用簡易点検ガス
新コスモス電機¥769税込¥8461個5日以内出荷XP-702Ⅲ(S)に使用する簡易点検ガスです。用途漏洩点検前のセンサ感度チェックに適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
交換用センサー/XP-302M用
新コスモス電機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。適合XP-302M
フロンリークチェッカー
新コスモス電機¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯保護等級IP22相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと)電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合]漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
定置型ガス警報器
新コスモス電機¥129,800~税込¥142,780~1台8日以内出荷から28日以内出荷小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
ガス検知器(漏れ検知用)
新コスモス電機¥99,980税込¥109,9781個ほか9日以内出荷から13日以内出荷小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
吸引式ガス検知部用_フィルタ
新コスモス電機¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。用途定期的な交換用に適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7