EARTH MAN
ガイド定規カルクロ 15cm
軽くて丈夫なポリカーボネート製
ケガキ便利ガイド付き
突き当て面に滑り止め付き
用途
直角や45°の切断に
材質
本体:ポリカーボネート 、滑り止め:TPE 、側面補強板:ナイロン+グラスファイバー
精度(mm)
定規:150で±0.1以内
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03488699
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください