Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm
「測ること」に究極にまでこだわったKiwamiアルミ定規から和の伝統色が新登場。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つラグジュアリー定規です。目盛り(15cm)の誤差を全長精度±20μ以下にまで抑えた高精度定規です。右利きと左利き両方の利き手に対応した定規です。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能です。逆テーパーでインクが直接定規の側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。不透明定規で下地の文字が透けないため表やグラフ、行に沿って読み取りがしやすくなります。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがありません。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質を誇っています。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用しています。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい設計になっています。
- その他
- 左右利き手対応
- 本体
- アルミ製
- 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
- (約)22×160×1.6
- 内容量
- 1個
直尺・曲尺・角度 の新着商品
カテゴリ