絞り込み
校正証明書
- なし(1)
- 付き(19)
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,715)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,002)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(455)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)

防水型中心温度計
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
CHINO EL,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から7日以内出荷用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO ES600シリーズ記録紙
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から11日以内出荷用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
CHINO EL3000,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥6,990~税込¥7,689~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EL3000,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
CHINO ELシリーズ記録紙
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)¥39,980~税込¥43,978~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
ハンディ温湿度計(一体形)
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301
CHINO(チノー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
ハンディ温湿度計(一体形)
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
ポケットサイズ温湿度データロガー
CHINO(チノー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
CHINO LEシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥28,980税込¥31,8781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
食品用デジタル温度計
CHINO(チノー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷寸法(mm)174×58×29測定範囲(℃)-40~260材質(グリップ)樹脂製設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(3冊×5箱)5日以内出荷から7日以内出荷用途EL,EL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付形酸素計
CHINO(チノー)¥169,800税込¥186,7801セット50日以内出荷高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
カードロガー用データ読取器
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付形温湿度計
CHINO(チノー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95