絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • オーハウス(206)
  • A&D(50)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(48)
  • エー・アンド・デイ(22)
  • マザーツール(19)
  • 島津製作所(18)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • クボタ計装(13)
  • イマダ(12)
  • TIME(12)
  • OWON(11)
  • A-Gas Japan(11)
  • アズワン(10)
  • GW INSTEK(10)
  • VIBRA(新光電子)(9)
  • Yamato(大和製衡)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「RS232 USB」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
97,980税込107,778
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
99,980税込109,978
1個ほか
翌々日出荷から47日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9最大移動速度(m/sec)1.7サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/sデータ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits動作温度(℃)5~40保存温度(℃)-10~60EMC規格EN61326-1保護等級IP54電池CR2032周波数帯域(GHz)2.4変調方式GFSK最大出力Class3(1mW)到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
BluetoothデジタルインジケータMINI テクロックBluetoothデジタルインジケータMINIテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくださいアルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでくださいまた、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-70
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロックBluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mmテクロック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
159,800税込175,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123測定範囲(mm)25最小表示1μm測定力(N)0.65-1.15データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s器差(μm)4電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
Bluetoothてこ式インジケータ テクロックBluetoothてこ式インジケータテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
BluetoothデジタルインジケータMINI テクロックBluetoothデジタルインジケータMINIテクロック
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品