絞り込み
ブランド
  • LUXO
  • モノタロウ(200)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXOLED照明拡大鏡 LFM G2LUXO(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
105,800税込116,380
1台
当日出荷から7日以内出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 6d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXOLuxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向けLUXO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 4d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
補助レンズ LUXO補助レンズLUXO
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 KFM LUXOLED照明拡大鏡 KFMLUXO
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品