40,770件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g)59 対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm)5.5 光源白色LED6灯 インターフェースUSB2.0準拠 解像度VGA 640 × 480 防塵防水性能IP67相当 映像素子CMOS 30万画素 フォーカス約3cm~10cm 本体長さ(mm)2,000 画素数30万画素 明るさオート 画角約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。 仕様可逆性 寸法(幅W×高さH)(mm)48×52 表示1点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルはかり 電池式 2000g モノタロウ 動画あり
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)10~2000 最小表示(g)0.5 種別デジタルはかり 質量(kg)0.75 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源角形9V乾電池×1個(別売) 表示LCD 文字高15mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000 付属品アンテナリード線 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウ 動画あり
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf])800[80] 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 主柱(mm)305 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途KL用記録紙 用紙サイズ57.5mm×50m
1箱(5巻)
499 税込549
当日出荷

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷


計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。 タイプ標準型(両針付) 幅(mm)20 高さ(mm)190 質量(g)40 奥行(mm)8 材質(針)炭素工具鋼
1本
719 税込791
当日出荷

追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類フリー テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 質量(g)118 水平保持(m)1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新聞・辞書などの細かい文字を見るときに。また、ペーパーウエイトにもなります。
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)60 材質本体/アクリルレンズ枠/ABS樹脂 質量(g)118 タイプデスク型 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)78×78×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 ケース色シルバー テープ厚さ(mm)0.100 材質(バネ)ステンレス 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24 タイプストップタイプ トラスコ品番484-1590
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
1個ほか
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
種別充電式バッテリパック アズワン品番1-4038-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 目盛板外径(mm)Φ200 表示形式アナログ 計量皿形状角皿
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質ケース:ABS、風防:PVC 寸法(mm)全長61.8×直径78×厚さ19.5 質量(g)45 機能時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
1本
989 税込1,088
当日出荷

引っ掛け測定、押付け測定両方に使える移動爪です。フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。 適合0点補正移動爪:○、455ピッチ表示:○、爪仕様:0点補正移動爪 トラスコ品番851-1190 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂 イエロー&ブルー、テープ:ホワイト テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)5.5 本体寸法(mm)64×64×25 目盛仕様JIS1級メートル目盛 対応ショックアブソーバー:あり 水平保持(m)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
68 税込75
当日出荷

サンワサプライデジタル顕微鏡
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 質量(g)約70(スタンド含まず) ケーブル長(m)約1.5 倍率最大300倍 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117 センサーCMOS インターフェースUSB LED色白色 解像度静止画:最大1920×1080 フォーカス手動 画素数200万画素 LED使用数(個)8灯
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に 材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂 質量(g)120(乾電池含む) 種類電子天秤 使用温度範囲(℃)10~30 電源単4乾電池2本(別売) ひょう量(g)200 精度計量:±0.2 目量(g)最小表示:0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示形式デジタル オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 測定値最小:0.2g 液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm) 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で 材質ABS樹脂 質量(g)70 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22 表示形式デジタル 設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位) 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 防水性防滴(正面) 取扱説明書(3.4MB) カウントダウン機能 非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番758-4024 適合機種BN-3R01H1 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)70 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 測定流体空気 表示板径(Φmm)50 圧力レンジ(MPa)0~1.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)GL用入出力ケーブル
仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。 適合GL240、GL240-SD 長さ(m)2 先端切りっ放し
1本
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンター用インクリボン
適合機種HW200KGV-JA アズワン品番64-9710-02
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷

外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付 高級感のあるクロームケース 携帯に便利なキーチェーン付
1個
559 税込615
当日出荷

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 トラスコ品番293-1338 材質プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g)70 種類ストップウォッチ 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23 機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池ボタン型電池CR2032 計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります