6ページ目: 測定用品

40,739件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
マグジャケットクロームベルトホルダー付 KOMELONマグジャケットクロームベルトホルダー付KOMELON(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪 クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様ベルトホルダー付爪部マグネット爪
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm取扱説明書(5.8MB)動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ G3ゴールド ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
剛厚セフGロックダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックダブルマグ25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。 一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内イエローテープ爪部0点補正移動爪、マグネット爪
デジタル風速計 モノタロウデジタル風速計モノタロウ(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルはかり サンワダイレクトデジタルはかりサンワダイレクト(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)シルバー種類台はかりひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
デジタル風速計 サンワサプライデジタル風速計サンワサプライ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒材質ABS樹脂質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体、液体呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(カバー)SUS430・生地材質(株)C3604
テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)テフロンパッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作 ナヴィックアルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作ナヴィック
3,490税込3,839
1個
当日出荷
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L~0.99mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A寿命センサー:約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)メモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド質量(g)約270口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cmシンワ測定(14件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
測定コード 共立電気計器測定コード共立電気計器(16件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(24件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可関連資料単品カタログ(0.36MB)
MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタノア精密(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事電源CR2032×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド取扱説明書(3.44MB)時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本
当日出荷
剛厚セフGロックマグ爪 タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロックマグ爪タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
マグネット用取付プレート 両面テープ付 ラクテムマグネット用取付プレート 両面テープ付ラクテム(3件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ寸法T2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBOダブルロックコンベックスCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
電極棒  F03-01 omron(オムロン)電極棒 F03-01omron(オムロン)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
デジタル温度計 表面温度用 モノタロウデジタル温度計 表面温度用モノタロウ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)測定周期(秒/回)約2
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
ピックアップツール 爪式 モノタロウピックアップツール 爪式モノタロウ(37件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)600材質スプリング鋼+鉄質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
アルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用 エレコムアルコールチェッカー 検知器 吹きかけ式 半導体ガスセンサー 小型 ポケットサイズ 業務用エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 ストラップは付属していません。 専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。仕様【表示装置】LCDセット内容本体×1ブラック質量(g)約41(電池含まず)タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00型番HCS-ACS01BK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
レーザー距離計 モノタロウレーザー距離計モノタロウ(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に測定範囲(m)0.05~40付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(3.5MB)
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定デジタル温湿度計 Smart Aシンワ測定(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%本体寸法(mm)103×102×18本体質量(g)135(電池含)精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%温度測定範囲(℃)-5~49湿度測定範囲(%)30~95測定間隔20秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROADスリムアンテナ式ピックアップツールS-ROAD(16件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g材質(本体)真鍮・クロームメッキ本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
599税込659
1袋(1個)ほか
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
デジタルはかり トライメイトデジタルはかりトライメイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。
用途測りとして寸法(mm)126×103×21シルバー質量(g)170種類電子天秤電源単4乾電池×2本(別売)ひょう量(g)0.1~3000最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品