測定用品 :「フライス盤 ダイヤルゲージ」の検索結果
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)6
使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに
繰返し精度(μm)±2
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450-600
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8
アズワン品番65-1964-15
ミツトヨ品番901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671
質量(g)535
吸着力(N)320
質量(g)(本体/マグネット)505/236
マグネット部寸法(mm)30×40×35
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0~1
全長(mm)107
質量(g)100
外径(Φmm)58
測定力(N)2以下
目盛仕様0~100~0
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)0.3
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力(オプション)RS-232C
最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167
電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)
表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示
軸数表示軸数:3軸
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番174-185
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
タイプアリ溝付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21CZA230
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
材質ステンレス SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献
フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。
小形化・軽量化を実現しました。
外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)
最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)
表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示
軸数2軸
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641
質量(g)232
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。