測定用品 :「塗 膜 測定 器」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 動画あり
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g)105(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~40 電源アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ) 測定方式電磁式・渦電流式 分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5 機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0~1800 測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定 仕様油圧式 長さ(mm)(試験機)290 質量(kg)(試験機)1.8 測定範囲(MPa)2~25
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm)0~1250 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g)115(電池含む) 電源単四乾電池×2本 測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

本器は、塗料、ワニス等を一つのテスターで5種類の塗膜を塗工する事により、粘性、垂れ性、隠蔽性、適正膜厚等を調べます。
1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状くし型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10 厚さ(mm)12 全長(mm)110 質量(g)40 使用温度(℃)0~40 機能0設定 誤差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント 質量(g)85 形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査 測定時間0.5s 測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1 バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー 測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mm ディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン 保証期間1年間 モード【計測】ポイント測定と高速連続測定 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)20~90 サイズ(mm)115×48×18
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム 規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371 寸法(Φmm)50
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース 材質アルマイト 幅(mm)76
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。 セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ 材質プラスチック 質量(g)80 電源単3乾電池×1本(付属) 分解能(μm)0.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで軽量!電源がない場所でも簡単0.1μm測定! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(CR2032) 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R31超硬球面) 繰返し精度(μm)0.4(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C/USB
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値) 液晶バックライトを搭載してます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。 トラスコ品番161-9998 セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」 材質/仕上プラスチック 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(付属) 分解能(μm)1 測定範囲(μm)0~3000
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器! あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 電源ボタン形電池(SR44) 分解能(μm)1 測定範囲(μm)1 測定子コンタクトアンビル908H(R32超硬球面) 繰返し精度(μm)2(測定子の上下繰返し) 出力端子デジマチック
1台
248,800 税込273,680
23日以内出荷

◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷

ローコストで10μm以下の薄いフィルムも快適正確測定。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208 質量(kg)2.1 消費電力(W)10 電源AC100 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子RS-232C ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165
1台
519,800 税込571,780
30日以内出荷

塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に 測定範囲(μm)0-2000/0-5000 電源単3形乾電池(別売) 表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01 精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。 あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等 仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック) 型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1200 質量(kg)0.496 消費電力(W)10 電源AC100、または単三電池5個(充電式電池使用可) 消費電力10W 表示方式デジタル プリンター専用 測定範囲(μm)±2000/0.1 測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面) 繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し) 出力端子Opto RS-232C/デジマチック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×150
1台
489,800 税込538,780
32日以内出荷

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
1セット
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本器は、JISK-5600に基づき製作されており、尚且つ鉛筆引っかき試験器の機能を搭載した手動式鉛筆引っかき試験器です。荷重750g、角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに、傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
種別手動式 寸法(mm)150 130 ×80×65 アズワン品番61-9653-78
1個
85,980 税込94,578
17日以内出荷

本器は、塗料・ワニス及びそれらの関連製品の塗膜の割れ及び素地からの剥がれの抵抗性を確認するものです。
種別円筒型マンドレル法 アズワン品番61-9653-94
1個
409,800 税込450,780
61日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります