測定用品 :「検査ゲージ」の検索結果

関連キーワード
543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質鋼製 精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 呼び径(mm)13.000(+) ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.6 材質SUJ-2 精度(μm)+1~5 硬度HRC58以上
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリエステル サイズ75×105mm 精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心) 線幅(mm)0.006~0.008mm
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SK ピンゲージ +目 SK(新潟精機) 動画あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用 適合本体No.1983用 タイプNo.7
1枚
899 税込989
当日出荷

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ワークに挿入するだけで、面取り径と深さが簡単にチェックできます。 油圧機器部品のOリングシールポート加工後の精度判定が一発で出来ます。 校正証明書(ユーザー様名、本体シリアルNo.を登録)を各ゲージに1通発行致します。
校正証明書付き
1本
68,980 税込75,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01 材質ポリスチレン(PS) 寸法(mm)76×26×2 目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mm セット内容(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25 組数10個組
1セット(10個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ検査用スタンド
エコ商品
標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。
適合シリンダゲージ検査用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAK824
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

仕様●種類:検査用●ねじ径:4●山数:0.7 アズワン品番65-3647-41
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1箱ほか
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様種類:検査用 ねじ径:10 山数:1.5 アズワン品番65-3647-38
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷


めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用 規格従来JIS管用平行ねじ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用 規格従来JIS管用平行ねじ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のため区別なく管理可能です。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
1箱(1セット)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-68
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷

JIS方式のねじリングゲージです
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4223-68
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷







『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります