絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • テクネ計測(3)
  • シー・エイチ・シー・システム(3)
  • ホーザン(2)
  • ナリカ(2)
  • ケツト科学研究所(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 三和電気計器(1)
  • testo(テストー)(1)
  • HIKMICRO(1)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「波長 測定器」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
919,800税込1,011,780
1本
9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
939,800税込1,033,780
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
889,800税込978,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.42作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
629,800税込692,780
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
314,800税込346,280
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
324,800税込357,280
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)
489,800税込538,780
1本
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)・同軸落射照明ポート付・レーザ導入ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像質量(g)1270倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
303,800税込334,180
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
151,800税込166,980
1本
9日以内出荷
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
314,800税込346,280
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
939,800税込1,033,780
1本
9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近赤外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm分解能(μm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1本
9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
1,338,000税込1,471,800
1本
9日以内出荷
明視野用液晶紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)
分解能(μm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
明暗視野用対物レンズ・明視野/暗視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICROHIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1HIKMICRO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm)材質ポリカーボネート、ABC樹脂使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)リチウムイオン電池消費電力(W)1.8保護等級保護:IP54インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池測定波長(μm)8ー14解像度可視光:1600 × 1200 (2MP)視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad)焦点距離(mm)3.6LEDLEDライト測定温度範囲(℃)-20~400記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む)フォーカス固定絞りF1.0保管温度(℃)ー20~60RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアEMMC (16GB)作動温度(℃)ー10~50空間分解能(mrad)3.43焦点距離最小:0.3m(0.98ft)フレームレート25(Hz)測定視野角(°)50×37.2保存可能枚数画像:90000(枚)アラーム高温:音声アラームWi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz)最小表示(℃)温度:0.1
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
TESTO535 CO2計 testo(テストー)TESTO535 CO2計testo(テストー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
testo 535 は、室内の二酸化炭素濃度を高精度に測定するハンディタイプの CO2計です。信頼性の高い NDIR 方式センサ (二光源二波長) を採用しています。モバイルアプリ連携により数分間から数時間の簡易的なロギングも可能です。
測定範囲(ppm)0~10000
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10テクネ計測
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。 自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。 室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。 二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。 また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド材質(筐体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃扉開閉方式(筐体)スナップ方式電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000動作湿度(%)0~95(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません動作温度範囲(℃)0~50
高精度CO2モニター マーベル301 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル301シー・エイチ・シー・システム
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に質量(kg)5電源DC16コンバーター ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±70ppm(0~2000ppm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50測定ガス二酸化炭素設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能パネル高輝度LEDディスプレー
高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)シー・エイチ・シー・システム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
予約販売
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー有り質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル001シー・エイチ・シー・システム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【英文成績書のみ】テクネ計測
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO3センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC
ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】 テクネ計測ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】テクネ計測
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
レーザーパワーメータ 三和電気計器レーザーパワーメータ三和電気計器
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品取扱説明書測定範囲400nm~1100nmコード長さ(m)伸長0.5波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
LEDライト ホーザンLEDライトホーザン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。 ピーク波長が950nmのLEDを使用。 940~960nmの波長域での観察に適しています。 調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)150消費電力(W)8定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)レンズ径(Φmm)27.5~60LED赤外PowerLED 24個LED寿命(時間)約50000※使用環境により異なりますRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×31(突起物含まず)
赤外線水分計 ケツト科学研究所赤外線水分計ケツト科学研究所
329,800税込362,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ質量(kg)4.5電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式加熱乾燥・質量測定方式再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェイス測定対象粉粒体・液体・ペーストなどデータメモリ100データ使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら