センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量0.35L/min 以上
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式吸引式
自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
高濃度から低濃度の可燃性ガス測定に最適。
小型・軽量・ポンプ内蔵式で持ち運びも容易。
バックライト付き大型LCD画面を採用。
表面材質エラストマー樹脂採用で耐久性UP。
防爆構造Exid Ⅱ CT4X
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用
検知範囲0~10000ppm
付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理ニューセラミック式
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法適合
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4
機能スナップショット、データロガ
言語表示日本語
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
音圧(ブザー)約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
質量(g)約100
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
サンプリング方式拡散式
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)。信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)。Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
質量(kg)約4
使用温度範囲(℃)-20~50(急変無きこと)
電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本
ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可)
表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示
連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く)
機能スナップショット、データロガ
警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持
言語表示日本語
警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
RoHS指令(10物質対応)対応
リール機能自動巻き取り式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
分解能1%LEL
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
表示範囲0-100%LEL
検知原理ニューセラミック式
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st10%LEL/2nd50%LEL
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)
表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
音量(dB)ブザー:約95(30cm)
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)7
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
グリーン購入法適合
吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)
通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)。Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式GX-9000
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く)
電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)
使用圧力範囲80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa)
使用湿度範囲0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと)
通信方法USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示16言語
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値)
防爆認証ExiaⅡCT4Ga
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
イナートガス(無酸化雰囲気)中のHC/CH4測定に!
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
イナートガス(無酸化雰囲気)中のHC/CH4やO2測定に!
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。