カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(5)
        • マグネット用品(3)
        • 光学測定器(40)
        • はかり(8)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(43)
        • 電気測定(13)
        • 圧力・流量測定(6)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(9)
        • その他測定用品(7)
絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「CR2」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型 温湿度計 CRECER(クレセル)

    丸型 温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    壁かけ用
    1目盛(%)5材質プラスチックタイプ壁掛け湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • でか文字デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    でか文字デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)72×120×12本体質量(g)93温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%湿度精度±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)温度表示方式デジタル
  • 時計付デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    時計付デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
    材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • カラーリーダー(色彩計) コニカミノルタ

    カラーリーダー(色彩計)

    コニカミノルタ
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    当日出荷
    8種類の表色系・色空間に対応し、様々な基準で色を数値化します。マンセル値や食品・原材料の白さなども、手軽にチェックできます。 測定部先端には保護ガラスがあり、粉末やペースト状の試料でも直接測定することができます。 複数箇所の測定データを平均できる平均測定機能付です。 本体に最大1000個の測定データ(基準色含む)を保存できます。 本体内蔵のPCソフトとUSB接続により、PCへのデータ保存やPCからの本体設定が行えます。
    付属品白色校正板付キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)寸法(mm)66×85×159.5質量(g)420(電池除く)電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー測定項目Lab、LCh、Yxy、XYZ、マンセル(D65)、WI(CIE/ASTM E 313-96)、Tint(CIE/ASTM E 313-96)、YI(ASTM E313-96)測定時間約1秒光源パルスキセノンランプインターフェースUSB2.0繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内データ数最大1000(測定データ)測定径(Φmm)約8光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光除く)
  • CR キタジマ

    CR

    キタジマ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    4日以内出荷
    キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。
    色ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45
  • デジタル温湿度計 三商

    デジタル温湿度計

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    大画面液晶と大きな文字で数値が見やすい。。各センサで測定した最高/最低値を本体に表示可能。
    測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~90%r質量(g)93電源単4アルカリ乾電池1個精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(左記以外)、湿度(常温時):±5%rh(35~85%rh)、±10%rh(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×120分解能(℃)0.1分解能(%RH)1
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-155F、KT-155FP、KT-115XLF、KT-155U。・温度/湿度。KT-255F、KT-255F/32、KT-215XLF、KT-255U。・衝撃。KT-195F/GX、KT-295F/GX、KT-195U/GX、KT-295U/GX
  • 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    暑さ指数・時計付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 快適計付き温湿度計サーモキーパー CRECER(クレセル)

    快適計付き温湿度計サーモキーパー

    CRECER(クレセル)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 木目調デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    木目調デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
    用途屋内の温湿度管理、熱中症対策電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)測定範囲(℃)-9.9~50.0本体寸法(mm)約120×72×15温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法スタンド、壁掛け電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • KS-7用_バックアップ用電池 新コスモス電機

    KS-7用_バックアップ用電池

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    停電時に使用するバックアップ電池です。
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
    種類電子天秤表示形式デジタル
  • 温湿度計 CRECER(クレセル)

    温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    藍色のケース枠があざやかな少し大きめの室内用温湿度計です。壁掛け用。
    アズワン品番64-8891-80
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-175F、KT-115LFP。・温度/湿度。KT-275F
  • 天然木枠デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    天然木枠デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付 読み取りやすいデカ文字液晶 天然木無垢材を削り出した木製フレーム
    材質天然木・プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)82×130×17本体質量(g)117温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池単4乾電池×1表示単位0.1℃/1%温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)温度表示方式デジタル
  • コイン形リチウム電池 藤田電機製作所

    コイン形リチウム電池

    藤田電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    WATCH LOGGERに使用するコイン形リチウム電池
    用途【使用機種】。・温度。KT-165F。・温度/湿度。KT-265F
  • R 1/4"xG 1/4" 流量調整器 エスコ

    R 1/4"xG 1/4" 流量調整器

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CR-2
  • 電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス

    電子てんびん (プレミアムパック)

    オーハウス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状角
  • コンパスCRシリーズ オーハウス

    コンパスCRシリーズ

    オーハウス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。 スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    材質本体および皿部:ABS樹脂質量(kg)0.4電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41測定単位gディスプレイLCD表示風袋引き範囲0~最大ひょう量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間画面寸法(mm)15ひょう量単位g
  • 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
    寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
  • デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)最小表示0.1℃防塵防水性能IP54仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個測定項目温度対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
  • コンパクト交流電源 菊水電子工業

    コンパクト交流電源

    菊水電子工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1セット
    4日以内出荷から106日以内出荷
    耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
  • ゲージボールコック 高島計器

    ゲージボールコック

    高島計器
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    11日以内出荷
  • KS-7用_時計用電池 新コスモス電機

    KS-7用_時計用電池

    新コスモス電機
    ¥329税込¥362
    1個
    14日以内出荷
    内蔵している時計用の電池です。
  • 点検鏡 LEDライト付き モノタロウ

    点検鏡 LEDライト付き

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
    用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
  • 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    大容量メモリ デジタル温度データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
    用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ モノタロウ

    LEDライトルーペ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LEDライト付なので明るく照らせます。
    寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
  • 温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー)

    温湿度データロガー(USB) testo 174H

    testo(テストー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
  • フラッシュタイマー ドリテック

    フラッシュタイマー

    ドリテック(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
    付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。材質ABS質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100表示形式デジタル最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)30
  • LEDライト付き 点検鏡 SK11

    LEDライト付き 点検鏡

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    LEDライト付きで暗い場所でも点検個所を明るく照らします。5段階伸縮で29.5cmから88.5cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。角度調整可能なLEDライトです。
    用途見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。伸縮範囲(mm)295~885ミラー寸法(mm)46×66使用電池CR2032×2個ミラー形状角型
  • 温度データロガー testo(テストー)

    温度データロガー

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能。USBタイプC ケーブル直結可能。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
    用途冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-30 ~ +70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-30 ~ +70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5
  • 温度ロガー(使い切りタイプ) bitstrong(ビットストロング)

    温度ロガー(使い切りタイプ)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
    用途輸送時の温度記録や管理防塵防水性能IP67/NEMA 6温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃
  • ダブルタイマー ドリテック

    ダブルタイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
    間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9電源リチウム電池CR2025表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
  • 伸縮式点検鏡 GREAT TOOL

    伸縮式点検鏡

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
    用途細かい物を探す際に仕様伸縮式伸縮範囲(mm)285~875使用電池CR2032×2個ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)鏡面寸法(mm)縦64×横42
  • ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    ペンシルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
    質量(g)80電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1、連続使用時間150h表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×182×26.5連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
測定用品