カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(2)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(20)

測定用品 :「GLM」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計(GLM40)用 背面電池カバー

    BOSCH(ボッシュ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    適合本体GLM40
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+45電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)43×100×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード波長(nm)635測定単位1mm測定範囲(m)0.15~30オートパワーオフ約5分出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベGロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(62件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    光源レーザーダイオード波長(nm)635防塵防水性能IP54レーザー安全基準クラス2出力(mW)1以下
  • セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
    仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
  • 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパーイエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • G3ゴールドロック マグ爪 タジマツール(TJMデザイン)

    G3ゴールドロック マグ爪

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦77×横70×奥49テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)335材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 剛厚セフGロックマグ爪 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフGロックマグ爪

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    携帯型レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    欠品中
    小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
    付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
    用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送付属品本体、キャリングケース測定範囲傾斜測定0~360°質量(g)230(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×3本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.08~100レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)防塵防水性能IP54保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数50
  • コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点) タジマツール(TJMデザイン)

    コンベックス 剛厚G 25mm幅5.0m 左装着セフコンベ(左基点・右基点)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    左装着に最適なセフコンベ。定番の左基点に加え右基点目盛もラインナップ。セフホルダー(SF-LHLD)付。マグ爪:ネオジム磁石 260mT※GASFGLWM2550L/LRは本体にもマグネット付属。ストラップ付。0点補正移動爪。プロテクター付3点カシメ爪。ショックアブソーバー付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。フックガードバンパー
    用途長さ測定用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)77×73×49
  • Gロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    Gロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガード。 磁石付爪仕様コンベックス。
    仕様ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパータイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付外形寸法(mm)縦73×横73×奥41テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)320材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ

    オーツカ光学
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。機能調光あり(100%~0%)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • 回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m タジマツール(TJMデザイン)

    回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ 強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
    付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内仕様磁石付爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ マグネットスタンド式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ マグネットスタンド式

    オーツカ光学
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)1.4(レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)369.5入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー種類ロック付外形寸法(mm)縦80×横79×奥50テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5.5本体質量(g)420材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)

    ベルトクリップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
    用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G
  • キャリングバッグ BOSCH(ボッシュ)

    キャリングバッグ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして本体質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20アズワン品番65-1946-64
  • アダプター BOSCH(ボッシュ)

    アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    TypeBのUSB充電器用アダプター
    適合バッテリーGLM80、GLM 100C
  • 実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット) SKC(環境測定)

    実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット)

    SKC(環境測定)
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    Laboratory Film Flowmeter Kitは、流量範囲300~3000 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、真空または加圧用アダプター、アルミニウム製三脚スタンドおよび校正証明書を含みます。
    用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式石鹸膜式精度体積目盛の±2%機能自動流量確認:なし流量測定範囲300~3000 ml/min校正証明書付属

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品