カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(2)
        • 電気測定(13)
        • 圧力・流量測定(1)
        • その他測定用品(1)

測定用品 :「PF20」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
  • 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 60MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
  • デジタルLCRメータ マザーツール

    デジタルLCRメータ

    マザーツール
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
    付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • 高電圧差動プローブ PINTECH

    高電圧差動プローブ

    PINTECH
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz出力<7V(50kΩ負荷)確度±1%リード線長さ(mm)入力:300/600動作温度(℃)0~50オフセット<±5mV(代表値)ケーブル長(cm)BNCケーブル:90動作湿度(%RH)20~75
  • 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1)

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    欠品中
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    4日以内出荷
  • 受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 3500MHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    備考GDS-3102/3104タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)500入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約0.7nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)8~20
  • AP赤道儀 ビクセン

    AP赤道儀

    ビクセン
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    4日以内出荷
    ベアリングボールベアリング7個搭載可能質量(kg)6
  • デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1式ほか
    5日以内出荷から19日以内出荷
    幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
  • 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)

    低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm )

    PMK(IWATSU)
    ¥48,980税込¥53,878
    1式
    22日以内出荷
    PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
  • バナナ・ジャック PM9082/001 フルーク(FLUKE)

    バナナ・ジャック PM9082/001

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20
  • 二股T型BNCメス PM9093/001 フルーク(FLUKE)

    二股T型BNCメス PM9093/001

    フルーク(FLUKE)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着波形【演算】高調波・電力モード(バスヘルス)10種類周波数(MHz)(帯域幅)40
  • 0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001 フルーク(FLUKE)

    0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001

    フルーク(FLUKE)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)
    仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD)【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロールケーブル長(m)0.5入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着ケーブル50Ω同軸周波数(MHz)(帯域幅)40
  • 圧力校正器  FLUKE-717 500G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 500G

    フルーク(FLUKE)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ
  • 高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) OWON(オウオン)

    高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)

    OWON(オウオン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    32日以内出荷
    減衰比:100X。入力抵抗:100MΩ。入力容量:100X:18.5pF~22.5pF。補償範囲:15pF~45pF。システム帯域幅:10X:DC-100Mhz。入力電圧:100X:2000VDC + AC V
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms) OWON(オウオン)

    高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz~100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV~40kV,AC 12kVrms~27kVrms)

    OWON(オウオン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    32日以内出荷
    【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms 【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz 【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ 【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品