RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
RIGOL(リゴル)7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
RIGOL(リゴル)当日出荷から翌々日出荷
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
RIGOL(リゴル)6日以内出荷
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz
4 または 2アナログ・チャンネル
16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)
最高サンプルレート: 1GSa/s
垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div
水平軸12div
自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示
シリアル・バス・トリガ&デコード
2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル)
インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)
7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
RIGOL(リゴル)7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
デジタル気圧計佐藤計量器製作所税込¥219,780~¥199,800~
ストラップ横河計測税込¥2,638¥2,398