カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 電気測定(3)
        • 圧力・流量測定(1)
絞り込み

測定用品 :「ip33」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
    使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • 電圧インジケータ Martindale(RSVT7) Martindale

    電圧インジケータ Martindale(RSVT7)

    Martindale
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    交流電圧(V)600仕様最大電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 VIP評価 = IP54バッテリタイプ = 9 V電源 = 電池寸法 = 236 x 44 x 33mm重量 = 120g高さ = 33mm長さ = 236mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IVVT7単極電圧インジケータ. VT7は、単極接触電圧インジケータであり、50~600 VのAC電圧を検出します。 VT7単極電圧インジケータは、屋内外で使用可能な、自己テスト機能付きのIP54保護等級インジケータです。. 電圧範囲: 50 → 600 V ac rms 可聴及び可視インジケータ 高輝度LED表示 周波数範囲: 50 → 60 MHz テスト電流: ;5 μA IP定格: IP54 BS EN61010-1 CAT IV 300 V、CAT III 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2 寸法: 236 x 44 x 33 mm幅(mm)33高さ(mm)236質量(g)120奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT III 600 V、 CAT IV 300 V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP54

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品