29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
898 税込988
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
438 税込482
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0) 種類照光式 ボタン形状長角(平形) ボタン部寸法(mm)18×24 使用周囲温度(℃)盤内:-20~70 振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 寸法(mm)25×18(突起部含む) 相対湿度45~85%RH(at-5~40℃) 端子形状はんだ端子/タブ端子
1個
特価
629 税込692
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0) 種類照光式 ボタン形状丸(突形) ボタン部寸法(mm)Φ18 振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ
1個
839 税込923
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
439 税込483
7日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
869 税込956
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種薄形 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 トランスなし 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
41日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。 アズワン品番67-8970-99
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ 寸法【パネル内奥行】標準形 径(Φ)【ボタン/フレーム】18 フレーム丸形 端子構造ハンダ兼タブ 復帰方式オルタネイト 操作部形状丸突形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
71 税込78
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)