絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(18)
- APEM(170)
- BULGIN(115)
- IDEC(和泉電気)(1,335)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(395)
- omron(オムロン)(247)
- Qlight(201)
- RS PRO(814)
- SIEMENS(644)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- エスコ(171)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(451)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
- パトライト(PATLITE)(254)
- マルヤス電業(1,088)
- ミヤマ電器(109)
- 富士電機(362)
- 日恵製作所(113)
- ブランドをもっと見る
特価

アナログ設定器 ネオプレート
azbil(旧:山武)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷FCUコントローラ Infilex FC、VAVコントローラ Infilex VC用のユーザー設定器。 居住者が空調発停・温度設定・風量切替を操作可能。 汎用コントローラ Infilex GCなどの設定端末としても使用可能。 照明スイッチと同形状で室内意匠になじむデザイン。 樹脂タイプ・メタルタイプをラインアップ。 温度設定方式は絶対値設定・相対値設定・感覚設定から選択可能。 コネクタによるワンタッチ配線で施工性向上。 運転表示LED付き空調スイッチタイプを用意。 表示灯付きタイプを用意(FCU運転状態表示)用途使用温度範囲:0~40℃。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)。 保管温度範囲:-20~60℃。 保管湿度範囲:5~90%RH(結露なきこと)。 取付方法:壁面取付。 配線長:最大50m。 配線方式。・モジュラーコネクタ接続方式。・リード線接続方式(風量切替付タイプ)。 付属品。・M4×8小ねじ×2本
FCU用スイッチ付サーモプレート
azbil(旧:山武)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷ネオスタットまたはネオセンサを1台取り付け可能なFCU用サーモプレートです。 。 ファン回転数切換スイッチ(OFF/L/M/H)を内蔵し、FCUの風量切替が可能です。 。 ホテル客室などの個別空調制御に最適です。 。 室内からファン停止や風量変更を簡単に操作できます。 。 ファン起動ランプ付タイプを用意し、ファン運転状態を確認できます。 。 ネオスタットやネオセンサと組み合わせてFCUの室温制御を実現します用途取付可能機器:ネオセンサ(TY7043、TY7053、HY7043、HY7045、HTY7043、HTY7045) 。 スイッチ動作:OFF-L-M-H(4位置3接点) 。 操作方式:ロータリースイッチ式(45°ステップ) 。 スイッチ定格:AC250V 6A(抵抗負荷) 。 LED表示灯:橙色(Dシリーズのみ) 。 電源電圧:AC100V/AC200V(ランプ付タイプ) 。 取付方式:2個用スイッチボックス取付 。 使用周囲温度:-10~50℃
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら