絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8,691件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ(LED) DS-060シリーズミヤマ電器(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズミヤマ電器
259税込285
1個
当日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラージブッシング形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)コンタクトブロック[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
DKD233 大日製作所DKD233大日製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形定格電圧(V)AC220定格電流(A)15定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB) (0.12MB)極数(P)3
ニコブザー 日恵製作所ニコブザー日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS
TWシリーズ 鍵付きセレクタスイッチ用板鍵 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 鍵付きセレクタスイッチ用板鍵IDEC(和泉電気)
869税込956
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合機種TWシリーズ コントロールユニット
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様安全制御システム他
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
899税込989
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-060シリーズミヤマ電器(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
回路SPST(2P)絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-016/MS-016 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-016/MS-016ミヤマ電器(1件のレビュー)
249税込274
1個
取扱停止中
種類非照光式動作方式モメンタリスイッチ特性OFF-(ON)ボタン色取付穴径(Φmm)12.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)電流容量1A125V.AC動作特性ノンロック
押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズミヤマ電器(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)製品形状Φ12ねじ取付け絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2接点仕様機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
フットスイッチ コンパクト丸型タイプ 国際電業フットスイッチ コンパクト丸型タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A動作特性モーメンタリ接点構成1a質量(g)200保護構造IP20スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)Φ30電磁ブザーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
セレクタハンドル IDEC(和泉電気)セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から45日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
照光種別LED
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋外でも明るい大型信号灯点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)ISシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様防水形ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形回路構成1a(NO)
角型交流ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2
非常停止ガードS SUS(エスユーエス)非常停止ガードSSUS(エスユーエス)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用材質ポリカーボネート質量(g)約9
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
機銘板 壬生電機製作所機銘板壬生電機製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質ABS厚さ(mm)0.5長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ツマミ(超小型ロータリー用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)富士電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 SハンドルIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯