34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

幅(mm)28.8 ナチュラル 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMULTILOCK 025/040 III 材質(ハウジング)PBT 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
389 税込428
5日以内出荷

幅(mm)14.8 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)38 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
179 税込197
5日以内出荷

幅(mm)38.2 高さ(mm)34.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSUPERSEAL 深さ(mm)32.1 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最大動作温度(℃)125
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

幅(mm)32.6 高さ(mm)24.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSSC 定格電流(A)10 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
239 税込263
5日以内出荷

幅(mm)63.4 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

幅(mm)35.4 グレー 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 深さ(mm)33.6 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

幅(mm)25.4 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J 070 Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 オス・メスオス
1個
299 税込329
5日以内出荷

幅(mm)41.4 高さ(mm)21.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
369 税込406
5日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)9.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1個
159 税込175
5日以内出荷

幅(mm)113.25 高さ(mm)45.8 タイプ車載用コネクタハウジング 深さ(mm)70.7 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

幅(mm)29.3 高さ(mm)15.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1個
239 税込263
5日以内出荷

タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

幅(mm)27.4 ナチュラル 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 深さ(mm)33.6 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

幅(mm)29.3 高さ(mm)25.4 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J 070 Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プラグイン オス・メスオス 最小動作温度(℃)-30
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

幅(mm)24.6 高さ(mm)22.45 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

幅(mm)22.4 高さ(mm)52.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン
1個
499 税込549
5日以内出荷

幅(mm)35.4 高さ(mm)34.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 最小動作温度(℃)-40
1個
749 税込824
5日以内出荷

幅(mm)37.6 高さ(mm)26.65 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMPSEAL 16 深さ(mm)47.55 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプクリップマウント
1個
559 税込615
5日以内出荷

タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

幅(mm)113.25 高さ(mm)45.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズAMP MCP 1.5/2.8 深さ(mm)70.7 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

グレー タイプ車載用コネクタハウジング 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)20.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1箱(1700個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

幅(mm)38.2 高さ(mm)38 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズSUPERSEAL 材質(ハウジング)PET 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

幅(mm)45.8 高さ(mm)16.6 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)39 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
499 税込549
5日以内出荷

高さ(mm)19.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)40.1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(1100個)
379,800 税込417,780
5日以内出荷

幅(mm)27.3 高さ(mm)9.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1箱(1500個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

幅(mm)24.4 ナチュラル 高さ(mm)23 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMULTILOCK 025/040 III 深さ(mm)21 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント
1個
669 税込736
5日以内出荷

幅(mm)42.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 深さ(mm)35.5 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
279 税込307
5日以内出荷

幅(mm)22.5 高さ(mm)27.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 材質(ハウジング)PA 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン 最大動作温度(℃)120
1個
259 税込285
5日以内出荷

幅(mm)16 高さ(mm)7.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)16 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷

幅(mm)22.5 グレー 高さ(mm)27.5 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズTimer 材質(ハウジング)PA 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

幅(mm)18.8 高さ(mm)14.95 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMCON 1.2 深さ(mm)44 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププラグイン 最大動作温度(℃)125
1個
189 税込208
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング