TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-967630-1
- 幅(mm)
- 42.5
- 色
- 茶
- タイプ
- 車載用コネクタハウジング
- シリーズ
- Timer
- 深さ(mm)
- 35.5
- 行数
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















