絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • RS PRO(5,205)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,762)
  • VISHAY(1,495)
  • AMPHENOL(938)
  • Panasonic(パナソニック)(926)
  • YAGEO(716)
  • onsemi(706)
  • MICROCHIP(657)
  • HAMMOND(566)
  • KEMET(561)
  • ハーティング(560)
  • WURTH ELEKTRONIK(532)
  • SOURIAU(446)
  • シュナイダーエレクトリック(421)
  • 廣杉計器(393)
  • MAC8(マックエイト)(392)
  • ARCOL(OHMITE)(390)
  • BOURNS(372)
  • SAMTEC(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitMCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
MPR121 静電容量センサー AdafruitMPR121 静電容量センサーAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
データロギングシールドキット AdafruitデータロギングシールドキットAdafruit
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit7セグメント4桁ディスプレイAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
MicroSD ブレイクアウトボード+ AdafruitMicroSD ブレイクアウトボード+Adafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き
寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
静電容量センサーシールドキット Adafruit静電容量センサーシールドキットAdafruit
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C
ミニLEDマトリックス基板(赤色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
ミニLEDマトリックス基板(緑色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(緑色)Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
ミニLEDマトリックス基板(白色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(白色)Adafruit
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
マトリックス/白
ミニLEDマトリックス基板(黄色) AdafruitミニLEDマトリックス基板(黄色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
エレクトレットマイクアンプモジュール AdafruitエレクトレットマイクアンプモジュールAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MAX4466を使ったマイクモジュールです ゲインは25倍~125倍の間で調節することができます 増幅された信号が、VCCの半分でバイアスされてOUTピンから出てきます
ゲイン25倍~125倍
mmA8451 三軸加速度センサー AdafruitmmA8451 三軸加速度センサーAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MMA8451を搭載した小さな三軸加速度センサです 電源電圧、ロジック電圧共に5Vでの利用に対応しています
寸法(mm)21× 18× 2質量(g)1.3測定レンジ±2/±4/±8gから選択
NeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated Drivers AdafruitNeoPixel Stick-8 x 5050 RGB LED with Integrated DriversAdafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
WS2812B または SK6812 ベースの LED のいずれかが搭載された状態で出荷されます。どちらも明るさ、色、プロトコルは同一です。
寸法(mm)51.10/2"×10.22/0.4"×3.19/0.12"質量(g)2.57
Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit AdafruitMotor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 KitAdafruit
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
Mini Pan-Tilt Kit AdafruitMini Pan-Tilt KitAdafruit
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
2つのマイクロサーボを使用したパン・チルトキット プロジェクトの完全な範囲の動きを与えるために最適です 180°回転・下向きに約150°のチルトアップが可能
寸法(mm)ベースサイズ/37×33×3、トッププラットフォーム/38×36高さ(mm)基本(チルト無し)/67質量(g)37穴間隔(mm)30×26
MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー AdafruitMPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサーAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 AdafruitDragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板Adafruit
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールドAdafruit
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit16チャンネル PWM/サーボ HATAdafruit
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)65×56×3
16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit16×8 LEDマトリクスドライバーモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)Adafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
マトリックス/赤
1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(青色)Adafruit
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
マトリックス/青
1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
マトリックス/黄
1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit1.2インチ2色LEDマトリックス基板Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
マトリックス/緑
調光機能付き遮光LCD Adafruit調光機能付き遮光LCDAdafruit
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
2インチ 320x240 IPSカラーディスプレイ Adafruit2インチ 320x240 IPSカラーディスプレイAdafruit
5,798税込6,378
1個
123日以内出荷
2.8インチ TFTタッチディスプレイ 静電容量式 Adafruit2.8インチ TFTタッチディスプレイ 静電容量式Adafruit
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
16×2 日本語フォント付LCDモジュール 青地・白文字 Adafruit16×2 日本語フォント付LCDモジュール 青地・白文字Adafruit
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
1.69インチ 280×240 角丸TFT IPSディスプレイ Adafruit1.69インチ 280×240 角丸TFT IPSディスプレイAdafruit
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
1.47インチ 320x172 角丸 カラーIPS TFTディスプレイ Adafruit1.47インチ 320x172 角丸 カラーIPS TFTディスプレイAdafruit
5,498税込6,048
1個
123日以内出荷
1.3インチ シャープモノクロメモリ液晶モジュール Adafruit1.3インチ シャープモノクロメモリ液晶モジュールAdafruit
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
1.27インチ 16ビット色のOLEDディスプレイ Adafruit1.27インチ 16ビット色のOLEDディスプレイAdafruit
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
FeatherWing - パワーリレー AdafruitFeatherWing - パワーリレーAdafruit
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-53
メタルボールタクトスイッチ 10個入り Adafruitメタルボールタクトスイッチ 10個入りAdafruit
1,598税込1,758
1セット(10個)
5日以内出荷
Adafruit 6mm タクトスイッチ 8色、ボックス入り AdafruitAdafruit 6mm タクトスイッチ 8色、ボックス入りAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
2ピンのタクトスイッチ 20個入り Adafruit2ピンのタクトスイッチ 20個入りAdafruit
1,698税込1,868
1セット(20個)
欠品中
NeoPixel Nano 2427 RGB LEDチップ 10個入り AdafruitNeoPixel Nano 2427 RGB LEDチップ 10個入りAdafruit
1,698税込1,868
1セット(10個)
10日以内出荷
電子部品(オンボード)