電子部品(オンボード) :「計測器」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:エア 特性Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm 最大電流(mA)10 出力タイプ増幅
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど 電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 終結タイプ基板ピン
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic 圧力センサ
RoHS
仕様Panasonic PS-A 圧力センサ. PS-Aシリーズの圧力センサは、アンプと補正回路を内蔵し、高精度を追求しています。 主な用途には、産業(圧力スイッチ、空圧機器)、医療(血圧モニタ、圧縮空気圧計測、エアベッド)、家庭用電化製品の水位検知などがあります。. 高精度と高信頼性 省スペースを実現したコンパクトな圧力センサーユニット ベース面積:7.2 x 7.2 mm センサータイプゲージ圧センサ RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 最大出力電圧(V)4.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-C -- 小型レーザー距離センサ。HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。 計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。 この出力をPLC+アナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。 また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:10 ms●動作温度 Max:+45℃●代表規格:EMC、FDA アズワン品番65-7310-68
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 負荷電圧(V)350 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現 負荷電圧:60V、350Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 負荷電圧(V)60 負荷電流(A)0.45 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)ほか
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現 負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置 接点構成1a1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE、BSI 負荷電圧(V)350 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)5000 パッケージDIP8
1箱(50個)ほか
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS SOP 1a
動作LED電流:最大0.5mA 小型タイプの加わった充実の品揃え 負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 耐電圧(V)1500 パッケージSOP4
1箱(100個)ほか
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 2b
負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8
1箱(50個)
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HE 1b
負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器 接点構成1b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.15 パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 2b
小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器 接点構成2b 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.08 耐電圧(V)1500 パッケージSOP8
1箱(50個)ほか
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護) 負荷電圧:350V 小型のSOP形状 出力構成:1a
用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)350 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージSOP4
1箱(100個)ほか
55,980 税込61,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 接点構成1a 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)60 負荷電流(A)1.25 耐電圧(V)500 パッケージSOP4
1箱(100個)ほか
59,980 税込65,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)