6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。接続方向 = ストレート。色 = ナチュラル。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 真鍮。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = ベリリウム。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷