プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1パック(35個)ほか
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.5-1.6ΦmmAWG24-18操作ボタン無し
280-315ワゴジャパン7日以内出荷
色オレンジ種類エンド/中間プレートシリーズ280RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品280シリーズ端子台
750-430ワゴジャパン7日以内出荷
寸法(mm)100×12×64ピッチ(mm)6シリーズTM5用途例自動車産業、産業オートメーション、ロボット入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLCI/Oモジュール終端スタイルケージクランプ併用可能製品750シリーズ実装タイプDINレール入力数8(チャンネル)最大動作温度(℃)60
アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レールワゴジャパン23日以内出荷
仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)5.08色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用端子台 235シリーズワゴジャパン¥18,980税込¥20,878
1パック(70個)
4日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10色オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.4-1.2ΦmmAWG20-16操作ボタン無し
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1パック(105個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1パック(40個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン¥32,980~税込¥36,278~
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズワゴジャパン¥18,980税込¥20,878
1パック(40個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数8P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10色グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.2-1.5sqAWG24-16操作ボタン有りピン数(ピン)1
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1パック(85個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10色グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1パック(15個)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズワゴジャパン¥42,980~税込¥47,278~
1パック(35個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4色グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式レセプタクル端子台用断路プラグワゴジャパン¥18,980税込¥20,878
1パック(100個)
5日以内出荷
仕様キャリア端子台用断路プラグ;断路端子台として使用するレセプタクル端子台用色オレンジ質量(g)0.62定格電流(A)10
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980