商品豆知識
特別目的向け接触器。特別目的向け接触器は、暖房、空調、冷蔵、データ処理及び食品サービス機器に最適です。 補助コンタクトモジュールは、タイプDPAコンタクタの両側にスナップオンします。1P、2P、3P及び4Pを用意 DP接触器の定格動作: 100,000回 DPA接触器の定格動作: 200,000回 低コイルVA
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:30 A●通常端子構成:2NO●シリーズ:DPA●接続方式:ねじ●奥行き:62.2mm●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7361-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。