ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。自動車規格 = AEC-Q100。高速スイッチング及び伝播速度 スイッチ間の低クロストーク すべての入力 / 出力でダイオード保護 アナログ電源範囲( VCC - VEE ) = 2.0 → 12.0 V デジタル(制御)電源範囲( VCC - GND ) = 2.0 → 6.0 V 金属ゲートカウンタ部品よりも直線性が向上し、オン抵抗が低減しています 低ノイズ チップの複雑さ: HC4051A-184 FET または 46 相当 Gates HC4052A-168 FET 又は 42 等価 Gates HC4053A-156 FET 又は 39 相当の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.75mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 24●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 15.54 x 7.6 x 2.36mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様オーディオスイッチ、Fairchild Semiconductor. オーディオ向けに設計された高性能アナログスイッチ製品です。このスイッチは、低歪み・低ノイズの低オン抵抗と幅広い動作帯域幅を兼ね備えています。
寸法(mm)3×3×0.85
ピン数(ピン)10
動作温度(℃)-40 (Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 2mA●最大ツェナーインピーダンス : 80Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.69 x 1.6 x 1.12mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW●MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ●ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ピン数 = 14。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -55 ℃。MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ロジックタイプ = マルチプレクサ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 4。パッケージタイプ = SOIC-NB の略。ピン数 = 16。論理回路 = ECL。入力タイプ = シングルエンド。動作供給電圧 Max = -5.7 V ( NECL )、 5.7 V ( PECL。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 710ps。動作供給電圧 Min = -4.2 V ( NECL )、 4.2 V ( PECL )。幅 = 4mm。4 : 1 マルチプレクサ又は 2 : 1 マルチプレクサとして便利 シングルエンド動作用 VBB 出力 PECL モード動作範囲: VCC = 4.2 → 5.7 V ( VEE = 0 V NECL モード動作範囲: VCC = 0 V ( VEE = -4.2 → -5.7 V D および SEL の入力プルダウン抵抗内蔵。 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 16●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)2×1.25×0.9
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
1セット(50個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ピン数 = 6。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。動作温度 Max = +85 ℃。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 18 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。4000シリーズエンコーダ / デコーダ、マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : +18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。