トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -6 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 20 W。最小DC電流ゲイン = 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.56 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 3 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 1.35mm。ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 14.5V。最小ブレークダウン電圧 = 7.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 24A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm。幅 = 1.7mm。350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = MCT。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間2.4μs
標準降下時間2.4μs
出力デバイストランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(V)5000ac
1箱(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間2μs
標準降下時間1.5μs
出力デバイストランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(V)7500 ac
1箱(25個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:DC
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間2.4μs
標準降下時間2.4μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)1
絶縁電圧(Vrms)5000
1箱(10個)
¥569
税込¥626
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。標準上昇時間 = 2.4μs。最大入力電流 = 20 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最小電流伝送率 = 20%。シリーズ = MCT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SMT。標準上昇時間 = 2.4μs。最大入力電流 = 20 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = MCT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 2.4μs。最大入力電流 = 10 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 2.4μs。シリーズ = MCT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-30
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)-100
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン420
最大動作周波数(MHz)10
1箱(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)30
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン420
最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン200, 420
最大動作周波数(MHz)300
1箱(100個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 10 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプ表面実装
標準上昇時間2.4μs
標準降下時間2.4μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)20
絶縁電圧(kVrms)5
1箱(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
寸法4.58 x 3.86 x 4.58mm
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)45
最大パワー消費(mW)500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)50
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン200, 420
最大動作周波数(MHz)1
1箱(200個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = TTL。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 120 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 2%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 17Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 200, 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様最小電流伝送率:1
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMT
実装タイプ表面実装
標準上昇時間2.4μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)20
絶縁電圧(kVrms)5
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:6
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間2.4μs
標準降下時間2.4μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.3
最大入力電流(mA)10
絶縁電圧(kVrms)5
1箱(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5ns。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = 4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、論理回路:ACT
タイプロジック:NAND
入力種類TTL
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10ns
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
論理回路 = ACT。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = 24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:ACT
寸法(mm)8.75×4×1.5
タイプロジック:インバータ
出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)-40 (Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5
1チップ当たりのエレメント数6
最大伝播遅延時間@最大CL8.5 ns @ 5 V
1箱(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、論理回路:ACT
タイプロジック:OR
入力種類TTL
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10ns
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。