5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
62 税込68
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
1個ほか
64 税込70
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2 耐電圧AC250V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49 戻りの力(N)最小0.29 耐久性10万回以上 動作までの動きPT0.25±0.15mm 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下
1個ほか
73 税込80
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)