絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,605)
  • RS PRO(8,733)
  • Panasonic(パナソニック)(5,621)
  • VISHAY(5,190)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,527)
  • MICROCHIP(2,080)
  • onsemi(2,070)
  • BOURNS(1,874)
  • AMPHENOL(1,860)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,835)
  • SAMTEC(1,726)
  • MURATA(村田製作所)(1,446)
  • 日本モレックス(molex)(1,340)
  • シュナイダーエレクトリック(1,253)
  • STMicro(1,180)
  • ARCOL(OHMITE)(1,124)
  • KOA(1,101)
  • HARWIN(942)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)低周波ノイズ抑制シート3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷
業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。定格電流(A)3使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極3M(スリーエム)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能1極あたり最大10Aの許容電流極性キーにより誤挿入を防止ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
448税込493
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策EMI/ESD対策ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様グランドプレート付形状アングル使用温度-55~85℃
Vロープロヘッダー直角型 3M(スリーエム)Vロープロヘッダー直角型3M(スリーエム)
259税込285
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ3M(スリーエム)
339税込373
1個
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタY型3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数40トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)7種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)ソケットコネクタ79XXシリーズ3M(スリーエム)
129税込142
1個ほか
当日出荷から107日以内出荷
スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)3M(スリーエム)
448税込493
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策EMI/ESD対策品ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ3M(スリーエム)
349税込384
1個
当日出荷から45日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策一括圧接による効率的な結線各種ハーネス工具を用意各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ3M(スリーエム)
769税込846
1個
欠品中
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレートボディ/黒カバー/赤定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ 3M(スリーエム)ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ3M(スリーエム)
41税込45
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)産業用RJ45 モジュラープラグ4極3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。極数4トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
139税込153特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直角型)3M(スリーエム)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
10極から64極までの11種類の極数バリエーション ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付 はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付 4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状アングルタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ3M(スリーエム)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタカバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
659税込725
1個
5日以内出荷から35日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムEMI/ESD対策品片手で着脱できるワンタッチロック一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ 3M(スリーエム)シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。 環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器極数8仕様より線材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ3M(スリーエム)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
ボックスヘッダー 3M(スリーエム)ボックスヘッダー3M(スリーエム)
229税込252
1個
3日以内出荷
形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
1.27mmピッチフラットケーブル用コネクター 3M(スリーエム)1.27mmピッチフラットケーブル用コネクター3M(スリーエム)
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズ●種類:ピンヘッダー●極数:26極●ケーブル/基板:ケーブル●メス/オス:オス●ロック:無し●アングル:ライトアングル●プロファイル:-●シリーズ名:2列PCBコネクタ78XXシリーズアズワン品番68-2021-01
レセプタクル MDR R/A 36WAY 3M(スリーエム)レセプタクル MDR R/A 36WAY3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-54
ボード-ボード CONN ヘッダ 36WAY 1列 3M(スリーエム)ボード-ボード CONN ヘッダ 36WAY 1列3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:929 ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:36 種別:ヘッダ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1499-08
ヘッダ ストレート S/ラッチ 50WAY 3M(スリーエム)ヘッダ ストレート S/ラッチ 50WAY3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-64
ソケット D IDC 50WAY 3M(スリーエム)ソケット D IDC 50WAY3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8300 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350Vアズワン品番65-1607-28
WTB CONN RCPT 36POS 2列 2.54MM 3M(スリーエム)WTB CONN RCPT 36POS 2列 2.54MM3M(スリーエム)
979税込1,077
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:36 種別:レセプタクル 製品群:D89 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-55
BTB CONN RCPT 16POS 2列 2.54MM 3M(スリーエム)BTB CONN RCPT 16POS 2列 2.54MM3M(スリーエム)
509税込560
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-58
ソケット IC SOIC ZIF 8WAY 3M(スリーエム)ソケット IC SOIC ZIF 8WAY3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
仕様コンタクト数:8 コネクタ タイプ:IC ソケット ピッチ間隔3.81mm 製品群:208-7391 シリーズ 列ピッチ:1.27mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:1A 絶縁抵抗:1000000MΩ リード間隔:2.54mm 最大動作温度:+150ーC 最低動作温度:-55ーC ピンフォーマット:SOIC 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1595-41
ソケット PCB 16WAY 3M(スリーエム)ソケット PCB 16WAY3M(スリーエム)
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-73
ソケット PCB 直角 34WAY 3M(スリーエム)ソケット PCB 直角 34WAY3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:5100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:スルーホール 直角 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1428-04
ソケット PCB 34WAY 3M(スリーエム)ソケット PCB 34WAY3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-76
コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY 3M(スリーエム)コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-46
コネクタ ヘッダ 34 ポジション 2列 2.54MM 3M(スリーエム)コネクタ ヘッダ 34 ポジション 2列 2.54MM3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様ヘッダ 直角 L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350Vアズワン品番65-1422-47
コネクタ レセプタクル THT 2.54MM 50P 3M(スリーエム)コネクタ レセプタクル THT 2.54MM 50P3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1417-78
WTB コネクタ ヘッダ 24POS 2列 3M(スリーエム)WTB コネクタ ヘッダ 24POS 2列3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:24 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:3000 シリーズ 種別:ヘッダアズワン品番65-1386-55
電子部品(オンボード)