絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,554)
  • RS PRO(2,847)
  • VISHAY(1,650)
  • AMPHENOL(918)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(669)
  • omron(オムロン)(638)
  • MICROCHIP(633)
  • BOURNS(579)
  • ニチコン(566)
  • シュナイダーエレクトリック(553)
  • 東芝(523)
  • SAMTEC(516)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(452)
  • ARCOLECTRIC(420)
  • DiodesZetex(409)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)

    低周波ノイズ抑制シート

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
    用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
  • スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

    スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)

    3M(スリーエム)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
    用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型

    3M(スリーエム)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
    用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
  • ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)

    ソケットコネクタ79XXシリーズ

    3M(スリーエム)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から107日以内出荷
    スタンダードソケット/ヘッダーの各種ヘッダー、プラグコネクタに適合 10極から64極までの極数バリエーション 1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接結線、デージーチェーンにも対応
    適合電線/28AWGより線 ULスタイル2651相当形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105結線方式圧接材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(ニッケル下地前面1.27μm以上)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)カバー/ガラス入りポリエステル、ライナー紙付感圧接着剤(UL94V-O、灰色)コンタクト形状メスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他はニッケルめっき)形状(カバー)オープンエンド型 裏面接着剤なし形状(ボディ)誤挿入防止用ノーズ中央1箇所
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
  • Vロープロヘッダー直角型 3M(スリーエム)

    Vロープロヘッダー直角型

    3M(スリーエム)
    259税込285
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

    ボックスヘッダー(直線型)

    3M(スリーエム)
    119税込131
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
  • スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)

    スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直角型)

    3M(スリーエム)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
    用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

    3M(スリーエム)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様グランドプレート付形状アングル使用温度-55~85℃
  • パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)

    パワークランプワイヤーマウントソケット5極

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)

    CC-Link接続用プラグ

    3M(スリーエム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状ストレートボディ/黒カバー/赤種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)結線方法圧着
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
  • 産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)

    産業用RJ45 モジュラープラグ4極

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
    用途産業用イーサネット。トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型極数4使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
  • ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)7種類角型極数40定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
  • ボックスヘッダー(直角型) 3M(スリーエム)

    ボックスヘッダー(直角型)

    3M(スリーエム)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    10極から64極までの11種類の極数バリエーション ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付 はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付 4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
    仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状アングルタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
  • パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタY型

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法基板実装
  • リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ

    3M(スリーエム)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
    用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
    仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
  • 3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ 3M(スリーエム)

    3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ

    3M(スリーエム)
    299税込329
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1コンタクト形状メス結線方法圧着
  • 重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)

    重力式ファインフィニッシュノズル

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    当日出荷
    パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
    仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ 3M(スリーエム)

    シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。 環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
    用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器仕様より線材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC極数8直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
  • ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ 3M(スリーエム)

    ミニカメラリンク規格準拠品 ねじ

    3M(スリーエム)
    56税込62
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • リンクコネクタ ボードマウントコネクタ 3M(スリーエム)

    リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

    3M(スリーエム)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金質量(g)4種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法基板実装
  • パワークランプ分岐コネクタH型 3M(スリーエム)

    パワークランプ分岐コネクタH型

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE材質PBT樹脂形状H形種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法差込
  • パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極 3M(スリーエム)

    パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極

    3M(スリーエム)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm形状アングル高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき結線方法基板実装
  • パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) 3M(スリーエム)

    パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)

    3M(スリーエム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
    適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm形状ストレート種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき結線方法基板実装
  • ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)

    ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
    用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)種類角型定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状オス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • 3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ85XXシリーズ 3M(スリーエム)

    3Mスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ85XXシリーズ

    3M(スリーエム)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    形状ストレート(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • ボックスヘッダー 3M(スリーエム)

    ボックスヘッダー

    3M(スリーエム)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    形状アングル種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • RJ45コネクタ用イーサネットケーブル 3M(スリーエム)

    RJ45コネクタ用イーサネットケーブル

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    極数4適合電線範囲 AWG(#)22
  • 4814-3000-CP 3M(スリーエム)

    4814-3000-CP

    3M(スリーエム)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
電子部品(オンボード)