絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
- RS PRO(8,323)
- Panasonic(パナソニック)(5,076)
- VISHAY(4,707)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,887)
- onsemi(1,873)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,767)
- AMPHENOL(1,701)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,273)
- 日本モレックス(molex)(1,198)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,087)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,032)
- HAMMOND(887)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4Ω
ARCOLECTRIC¥84,980税込¥93,4781箱(45個)7日以内出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)4許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act
CROUZET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ
JST(日本圧着端子製造)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチ Kraus & Naimer 10
Kraus & Naimer(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷仕様電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステムRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
日本圧着端子製造 自動車用コネクタ コンタクト CPTシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンカバー Molveno
Molveno¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーありRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥85~税込¥94~1個ほか当日出荷から91日以内出荷025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
MAC8(マックエイト)¥519~税込¥571~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上