絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,119)
  • RS PRO(8,282)
  • VISHAY(4,743)
  • YAGEO(2,635)
  • KEMET(2,271)
  • MICROCHIP(1,899)
  • onsemi(1,869)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,773)
  • AMPHENOL(1,698)
  • SAMTEC(1,637)
  • MURATA(村田製作所)(1,276)
  • 日本モレックス(molex)(1,196)
  • シュナイダーエレクトリック(1,181)
  • STMicro(1,085)
  • KOA(1,048)
  • ARCOL(OHMITE)(1,027)
  • HAMMOND(868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,959)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流
    用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUFC1C101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEUFC1C101

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, ERZV14D431

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)6寸法(mm)15.5(Dia.)×6直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:50シリーズV静電容量450pF制限電圧(V)710最大定格電圧(V)AC:275、直流:350バリスタ電圧(V)430最大サージ電流(A)6000リード間隔(mm)7.5
  • コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン タブ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端様式:タブアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CORoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)85
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182L

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc静電容量1800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,10V dc, EEUFM1A101

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)280最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • 電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6932-46
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, EEUFC1C470

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリム型 ソリッドステートリレー AQGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFC1E101S

    Panasonic(パナソニック)
    409税込450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)25dc許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    82税込90
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, EEUFC1H2R2

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
...
電子部品(オンボード)