特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
84,546件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display Pimoroni

    Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display

    Pimoroni(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
    種類工作キット
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容ハウジング×10、コンタクト×40形状ストレート種類角型極数4結合方式ワンタッチコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー付き人体感知センサー エレキット

    リレー付き人体感知センサー

    エレキット(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
    仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)再生紙使用マーク適合
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • 基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)

    廣杉計器
    889税込978
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)

    廣杉計器
    689税込758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSS-22043-00(2列)

    廣杉計器
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質6ナイロン(UL94HB)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+100適合ねじM3寸法B(Φmm)3.1寸法A(Φmm)6
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラグ板8P ELPA

    ラグ板8P

    ELPA
    551税込606
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
    材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)8
  • ジャンプワイヤーキット サンハヤト

    ジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
    用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル種類その他被覆PVC
  • ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤト

    ブレッドボード互換ユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
  • ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)

    ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

    Aratas(旧:omron)
    299税込329
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
    質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • ブレッドボード用オプション サンハヤト

    ブレッドボード用オプション

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    種類工作キット
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
    入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • ドライバー XW4 Aratas(旧:omron)

    ドライバー XW4

    Aratas(旧:omron)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    端子ねじのスリ割寸法と合致していますので端子ねじを傷つけません。
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

    Aratas(旧:omron)
    109税込120
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
  • 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード

    JAE(日本航空電子工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチ
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個ほか
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • /(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3208100) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    97税込107
    1個(1個)
    欠品中
  • ひずみゲージ用接着剤 CC-35 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 CC-35

    共和電業(KYOWA)
    1,298税込1,428
    1袋(1本)ほか
    3日以内出荷
    常温環境下における一般応力測定用接着剤です。
    用途高粘度のため、木材やコンクリートなどの多孔質材質への接着に適しています。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひずみゲージ(複合材料用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(複合材料用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    7,798税込8,578
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途CFRP,GFRPなどの複合材料などでお使いいただけます。適合線膨張係数1ベース長(mm)15ゲージ長さ(mm)5ベース幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
  • 整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ 新電元

    整流用ダイオードモジュール・スタック・ブリッジ

    新電元
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:1.05パッケージリード最大逆電圧(V)600
  • リードスイッチ 沖電気工業

    リードスイッチ

    沖電気工業
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    内容リードスイッチ接点方式1a
  • PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobot

    PTCヒーターモジュール(5V/40℃)

    DFRobot
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
    寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
  • ターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSK

    ターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型

    MSK
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
    備考パネル取付用形式ストレート取付穴径コネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    複数連結することができます。
    取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極
  • タクトスイッチ GB[制御機器]

    タクトスイッチ

    GB[制御機器]
    41税込45
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
    ハウジング形状:正方形LED操作部形状丸形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF

    FARAD
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)10.5厚さ(mm)5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF

    Ruby-con
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCC

    セラミックコンデンサ 1000pF 高耐圧 ディスク型

    Parker UCC
    60税込66
    1個
    当日出荷
    定格電圧1kVDC静電容量1000pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
  • 超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/水色電圧(V)標準(typ)/3.2発光色水色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    37税込41
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
  • アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)

    Asian Brand
    6税込7
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L11mm静電容量(μF)4.7
  • 板バネ式ICソケット 16ピン LINKMAN

    板バネ式ICソケット 16ピン

    LINKMAN
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

    サンハヤト
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
電子部品(オンボード)