絞り込み
ブランド
  • SICK
  • omron(オムロン)(1)
  • ELMA(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「NCM」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:15mmSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 操作トルクは 0.6 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:71.5mm●コード番号:201-3658アズワン品番65-7347-21
アブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mm SICKアブソリュート形 262144 アブソリュート 軸径:10mmSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Sick Ethernet IP アブソリュートエンコーダは、モーション制御用途向けの正確な速度と位置データを提供します。 統合 Web サーバーにより、試運転が容易になります。 エンコーダハウジングの 5 個のマルチカラー LED は、Visual ステータス情報を提供します。また、データ転送で 32 ビットの障害ヘッダを有効にして、プロセスデータのすべてのスキャンで PLC にステータス情報を提供できます。 IP アドレスは、DHCP を使用して割り当てることも、DIP スイッチを使用して定義済みの範囲を選択することもできます。 ベースエンコーダの分解能は 262144 ステップ / ターンですが、Web サーバー又は PLC 統合ソフトウェアツールを使用して設定できます。 内蔵スイッチとデバイスレベルリング( DLR )プロトコルにより、ライン、スター、リングトポロジで使用できます。供給電圧: 10 → 30 V dc データ転送速度(ボーレート)は 10 Mbps → 100 Mbps です 動作トルクは 0.3 Ncm です
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:262144●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:イーサネットIP●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:18 ビット●ステップ/回転:262144Steps●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:65mm●コード番号:201-3657アズワン品番65-7347-20
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●コード番号:212-5627●通信インタフェース:インクリメンタル●基準信号数:1 ●基準信号位置:90°、電気的、AおよびBに論理結合●機械仕様:シャフト、フェースマウントフランジ材質筐体:アルミニウム、ケーブル:PVC軸径(Φmm)10高さ(mm)58質量(g)300シリーズDBS60 Core消費電力(W)(最大)0.5負荷なしシャフトタイプ:ソリッドベアリング寿命:3.6×109回転深さ(mm)44.35フランジタイプ3xM3および3xM4付き接続方式ケーブル、8芯、汎用、1.5m最大回転数(min-1[r.p.m])9000保護等級IP67(筐体側IEC60529)、IP65(軸側IEC60529)デューティー比(最大)0.5±5%ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])33起動トルク1.2Ncm(20℃)保護回路逆接保護、出力短絡保護シャフト長さ(mm)19EMC規格EN61000-6-2およびEN61000-6-3準拠耐衝撃性250g、3ms許容相対湿度(%)90(結露無きこと)耐振動性能30g、10~2000Hz材質(フランジ)アルミニウム動作温度(℃)-30~100保管温度範囲(℃)-40~100アズワン品番65-7283-86材質(シャフト)ステンレススチール負荷電流(mA)(最大)30チャネル当たり許容角加速度(rad/s2)(最大)500000動作速度(min-1[r.p.m])6000(最大:9000)許容負荷(kN)シャフト:0.1(ラジアル)、0.05(アキシャル)供給電圧(V)4.5~30出力周波数300kHzトルク(N・cm)動作:1.1(20℃)1チップ当たりのチャンネル数6パルス/回転1024MTTF(時間)500出力タイプ通信:HTL、TTL
検出・センサ