絞り込み
ブランド
  • 理化工業
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,089)
  • RS PRO(746)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(436)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(366)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • BOURNS(110)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー 理化工業センサー理化工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
6,398税込7,038
1パック(5枚)
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
貼付センサー 理化工業貼付センサー理化工業
4,398税込4,838
1パック(5枚)
当日出荷
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
コネクタケーブル Yラグ端末付 理化工業コネクタケーブル Yラグ端末付理化工業
3,490税込3,839
1本
当日出荷
仕様Yラグ端末付特性先端未処理(半田処理/切り離し)、ミニチュアTCコネクタ付きも製作可能です。
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)理化工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業ST-50用専用コネクタケーブル理化工業
4,398税込4,838
1個
20日以内出荷
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(3件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別静止表面用
検出・センサ