絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,089)
  • RS PRO(747)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(441)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(366)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • BOURNS(111)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用 テンパール工業計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールテクト専用外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ テンパール工業計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプテンパール工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.22タイプ(別置き用)外形寸法(mm)137×100×45定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤外用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用 テンパール工業計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用テンパール工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールミニ専用外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
検出・センサ