シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ D4N-□Romron(オムロン)翌々日出荷から121日以内出荷
形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・インクリメンタル形 E6J-Comron(オムロン)41日以内出荷から42日以内出荷
インクリメンタル形。
外径:Φ20。
分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。
シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)出力相A、B、Z相
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980