近接センサazbil(旧:山武)当日出荷から80日以内出荷
シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)4日以内出荷から29日以内出荷
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)接続方式プリワイヤ使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V電源電圧(V)DC 12/24絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980