センサ (14) カテゴリ: 検出・センサブランド: azbil(旧:山武)すべて解除
近接センサ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 80日以内出荷
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 当日出荷 から 29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状 ネジ型 シールド形状 シールド 検出方式 高周波発振形 ヘッド形状 ネジ 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状 ネジ 保護構造 IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 動作形態 N.O. 材質(ケース) 黄銅Niメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時) 材質(検出面) PBT樹脂 漏れ電流(mA) AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2 ) 980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯 (動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー) PBT樹脂 応差 動作距離の10%以下 関連資料 (3.31MB)
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 26日以内出荷
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)
難燃ケーブル採用。
プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式 高周波発振形 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 定格電源電圧 DC12/24V 使用周囲温度(℃) -25~+70 漏れ電流(mA) 0.55以下 表示灯 【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 使用電圧範囲 DC10~30V 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vにて) 動作形態 N.O.
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 4日以内出荷 から 38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 保護構造 IP67 定格電源電圧 DC12/24V 材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃) -10~+60 保存温度範囲(℃) -10~+60 使用電圧範囲(V) DC10~30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐衝撃(m/s2 ) 249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動 55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 動作表示灯 出力時赤色点灯
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武) 4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状 円柱型 検出方式 高周波発振形 光色 赤 ヘッド形状 円 保護構造 IP67 定格電源電圧 DC12/24V 材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 使用温度範囲(℃) -10~+60 保存温度範囲(℃) -10~+60 使用電圧範囲(V) DC10~30 仕様 (耐溶接磁界性)250mT 動作形態 N.O. 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 保護回路 溶接電流ノイズ対策回路 耐衝撃(m/s2 ) 249 X、Y、Z各方向 6回 耐振動 55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間 応差 動作距離の15%以下 動作表示灯 出力時赤色点灯
フルステンレスハウジング近接スイッチ azbil(旧:山武) 26日以内出荷
材質(本体) ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング) 質量(g) 約30 出力 N.O. 検出方式 高周波発振形 接続方式 コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ 定格電源電圧 DC12/24V 消費電流(mA) 10以下 外径 M8 使用電圧範囲(V) DC10~30 配線方式 3線式NPN 動作距離(mm) 1.5
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 26日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。
高締め付けが可能な堅牢ハウジング。
どこからでも見える表示灯。
業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)
高いシール性。(IP67G)
業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式 高周波発振形 定格電源電圧 DC12/24V 外径 M12 表示灯 【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯 使用電圧範囲 DC10~30V 動作距離(mm) 3
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ
小型ILP 大和電業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 6,708 ¥ 6,098 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ