絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,090)
  • RS PRO(742)
  • SIEMENS(494)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(437)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(365)
  • SICK(362)
  • 渡辺電機工業(318)
  • azbil(旧:山武)(285)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • 北陽電機(151)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • ハネウェル(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • IDEC(和泉電気)(121)
  • BOURNS(111)
  • AUTONICS(オートニクス)(110)
  • BULGIN(104)
  • シュナイダーエレクトリック(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーイングスレッド 1m TGK(東京硝子器械)ソーイングスレッド 1mTGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1巻
9日以内出荷
単位1m
温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-707TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
型式TCE-707TGK品番919-72-06-11タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
温度センサーTHD-700P TGK(東京硝子器械)温度センサーTHD-700PTGK(東京硝子器械)
36,500税込40,150
1個
6日以内出荷
型式THD-700PTGK品番919-72-06-14タイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-704TGK(東京硝子器械)
6,990税込7,689
1個
6日以内出荷
型式TCE-704TGK品番919-72-06-13タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-705TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1個
6日以内出荷
型式TCE-705TGK品番919-72-06-12タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-701TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
測定範囲(℃)PT100-50~+400TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709 TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-709TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
6日以内出荷
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
表面用サーモシート熱電対 TGK(東京硝子器械)表面用サーモシート熱電対TGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)耐熱シースK熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
表面用シート型K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)表面用シート型K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
9,385税込10,324
1本
5日以内出荷
感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
表面用シート型K熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)表面用シート型K熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
7,801税込8,581
1本
11日以内出荷から13日以内出荷
感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m最高温度(℃)200仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)
18,612税込20,473
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド横K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)
17,028税込18,731
1本
24日以内出荷
感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
熱電対ミニコネクター TGK(東京硝子器械)熱電対ミニコネクターTGK(東京硝子器械)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
テフロン被服センサ RTH-3010 TGK(東京硝子器械)テフロン被服センサ RTH-3010TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1個
7日以内出荷
離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)デジタル温度計用センサ MC-K7301TGK(東京硝子器械)
20,100税込22,110
1個
6日以内出荷
用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
デジタル温度計用センサ MC-K7106 TGK(東京硝子器械)デジタル温度計用センサ MC-K7106TGK(東京硝子器械)
17,700税込19,470
1個
6日以内出荷
用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
デジタル温度計用センサ MC-K7101 TGK(東京硝子器械)デジタル温度計用センサ MC-K7101TGK(東京硝子器械)
14,300税込15,730
1個
6日以内出荷
用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
デジタル温度計用標準センサ MC-K7100 TGK(東京硝子器械)デジタル温度計用標準センサ MC-K7100TGK(東京硝子器械)
11,300税込12,430
1個
6日以内出荷
用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210 TGK(東京硝子器械)センサ延長ケーブル3mmRTH-3210TGK(東京硝子器械)
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)
検出・センサ